SQUARE D PJL36100 Breaker Circuit 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVR 6NHF0

SQUARE D PJL36100 διακόπτης κυκλώματος 1000a 3p 600vac Box Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FVR Μοντέλο: PJL36100Cross Ref: 6NHF0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€30,917.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές1000
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος8.1 "
Frame SizeP
Ύψος12.9 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp10,000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή2000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηLug In / Lug Out
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Τύπος ταξιδιούΗλεκτρονικός
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.568
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D PJL36100U44A Διακόπτης τροφοδοσίας-1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€12,848.07
SQUARE D PJL36120U41A Διακόπτης τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€18,775.74
SQUARE D PJL36120U44A Διακόπτης τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€20,204.86
SQUARE D PJL36100CU41A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 1000A, 600V, 3 πόλοι, 3 φάση | CE6HKG PJL36100CU41A1000600€17,244.21
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact Automatic Molded Case Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
RFQ
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 800A, 600V, μπουλόνι | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
RFQ
SQUARE D PJL36100AA PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 1000A, 600V, 3 φάση | CE6HKK PJL36100ΑΑ1000600€14,978.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PJL36100 διακόπτης κυκλώματος 1000a 3p 600vac Box Lug
€30,917.38 /μονάδα