DAYTON 7A0J8 Blower 16 Inch With 1 1/2 Hp Drive Package | AF2ZZY

DAYTON 7A0J8 Ανεμιστήρας 16 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZZY Μοντέλο: 7A0J8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,717.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1588
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4585
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4503
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4422
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4341
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4259
CFM @ 0.625 ίντσες. SP4178
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4079
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3880
CFM @ 1.250 ίντσες. SP3656
CFM @ 1.500 ίντσες. SP3389
CFM @ 1.75 ίντσες. SP3055
CFM @ 2.000 ίντσες. SP2566
Πλήρες φορτίο4.4-4.0/2.0
Ύψος26 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.11 "
Ύψος εισόδου (In.)22-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)22-7/8
Μέγιστη. BHP1.56
Μέγιστη. Βάθος26 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 8 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.11 "
Ύψος εξόδου22.875 "
Πλάτος εξόδου22.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.5155
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 7A0J7 Blower 16 Inch With 1 1/2 Hp Drive Package | AF2ZZX 7H460 7Α0J718 / 9.3-9.01725Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο115 / 208-230€3,633.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0J8 Ανεμιστήρας 16 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp
€3,717.92 /μονάδα