DAYTON Πόρτα Louver


Οι περσίδες πόρτας Dayton είναι κατάλληλες για τη διευκόλυνση της βελτιωμένης ποιότητας του αέρα και της άνεσης σε διαφορετικούς χώρους, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως αποτελεσματικές λύσεις εξαερισμού. Χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη φιλοξενία, την κυβέρνηση και τα κέντρα δεδομένων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα, τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής και τη διασφάλιση της σωστής...ntilation & έλεγχος θερμοκρασίας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Πάχος πόρτας: 1-3/8 to 2-1/4" , Πλάτος φλάντζας: 1.187 " , Τύπος: Εισαγωγή ή εξάτμιση
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΎψοςΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5NKL2
Καθαρισμός ανοδιωμένος0.482 Τετραγωνικά πόδια10.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο1118.25 "€141.66
A
5NKL4
Καθαρισμός ανοδιωμένος0.822 Τετραγωνικά πόδια14.13 "Εξωθημένο αλουμίνιο1720.25 "€183.38
A
5NKL1
Καθαρισμός ανοδιωμένος0.638 Τετραγωνικά πόδια14.13 "Εξωθημένο αλουμίνιο1716.25 "€165.98
A
5NKL3
Καθαρισμός ανοδιωμένος1.02 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο2418.25 "€216.39
A
5NKL7
Καθαρισμός ανοδιωμένος1.12 Τετραγωνικά πόδια16.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο2122.25 "€222.71
B
6WRJ3
Γκρι χρώμα1.02 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Ατσάλι3018.25 "€187.44
B
6WRJ7
Γκρι χρώμα1.12 Τετραγωνικά πόδια16.125 "Ατσάλι2622.25 "€183.55
B
6WRJ8
Γκρι χρώμα1.27 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Ατσάλι3022.25 "€193.97
B
6WRK1
Γκρι χρώμα1.53 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Ατσάλι3026.25 "€216.52
B
6WRK2
Γκρι χρώμα1.72 Τετραγωνικά πόδια20.125 "Ατσάλι3426.25 "€237.54

Πόρτα Louver

Οι περσίδες πόρτας Dayton έχουν σχεδιαστεί για συνεχή κίνηση του αέρα μέσα από πόρτες (μεταλλικές ή ξύλινες) διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν πλαίσιο με φλάντζα που προσφέρει μεγάλη αντοχή και ακαμψία. Είναι εξοπλισμένα με λεπίδες τύπου V για εύκολη εισαγωγή ή εξαγωγή της ροής αέρα μέσω οποιουδήποτε φράγματος και παρέχουν μέγιστη ιδιωτικότητα. Επιπλέον, έχουν βαμμένη κατασκευή από χάλυβα ή εξωθημένο αλουμίνιο για εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και διατίθενται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 16.25 έως 22.25 ίντσες.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι περσίδες πόρτας έχουν εξηλασμένη κατασκευή από αλουμίνιο / χάλυβα για αυξημένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
  • Είναι σχεδιασμένα με γωνία λεπίδας 45 μοιρών για βελτιστοποίηση της απόδοσης και της απόδοσης της ροής αέρα.
  • Αυτές οι περσίδες πόρτας περιλαμβάνουν συνδετήρες, εξασφαλίζοντας εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
  • Διαθέτουν γκρι αστάρι / διαφανές ανοδιωμένο φινίρισμα για να ενισχύσει την αισθητική εμφάνιση και να παρέχει πρόσθετη προστασία από τη φθορά.
  • Αυτές οι περσίδες πόρτας είναι εξοπλισμένες με λεπίδες τύπου V για την αποτελεσματική ροή αέρα μέσω διαφόρων φραγμών και την ομαλή κυκλοφορία του αέρα.
  • Διαθέτουν πλαίσια με φλάντζα που παρέχουν αντοχή και ακαμψία, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή και αξιόπιστη απόδοση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε αυτές τις περσίδες πόρτας Dayton;

  • Μετρήστε και σημειώστε την επιθυμητή θέση για τις περσίδες της πόρτας στην πόρτα.
  • Κόψτε προσεκτικά τη σημειωμένη περιοχή στην πόρτα για να δημιουργήσετε το άνοιγμα για τις περσίδες.
  • Τοποθετήστε τις περσίδες στο άνοιγμα, διασφαλίζοντας ασφαλή και σωστή εφαρμογή.
  • Στερεώστε τα στη θέση τους χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες βίδες ή συνδετήρες.
  • Τοποθετήστε ξανά την πόρτα στους μεντεσέδες της εάν αφαιρεθεί, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία με τις τοποθετημένες περσίδες.

Πώς επιλέγω το σωστό μέγεθος περσίδων πόρτας;

  • Αξιολογήστε τις ανάγκες ροής αέρα της περιοχής για να προσδιορίσετε τον απαιτούμενο ρυθμό αερισμού.
  • Υπολογίστε την ελεύθερη περιοχή με βάση τα πρότυπα αερισμού ή την επαγγελματική καθοδήγηση.
  • Μετρήστε τις διαστάσεις του ανοίγματος της πόρτας όπου θα τοποθετηθούν οι περσίδες (ύψος και πλάτος).
  • Συγκρίνετε τις μετρημένες διαστάσεις με τα διαθέσιμα μεγέθη περσίδων για να επιλέξετε ένα μέγεθος που ταιριάζει πολύ με το άνοιγμα της πόρτας.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτών των περσίδων πόρτας;

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την περσίδα της πόρτας για να διατηρήσετε την ακεραιότητα και την ασφάλεια της πόρτας.
  • Επιθεωρείτε και συντηρείτε τακτικά την περσίδα της πόρτας για τυχόν ζημιά ή κακή ευθυγράμμιση.
  • Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε το τσίμπημα των δακτύλων ή τους τραυματισμούς κατά το χειρισμό ή τη λειτουργία της περσίδας.
  • Συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς πυρασφάλειας για τις περσίδες θυρών που χαρακτηρίζονται από πυρκαγιά και μην τις φράζετε ή καλύπτετε ποτέ.
  • Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα ζητήματα απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε περσίδες πόρτας.
  • Καθαρίζετε τακτικά τις περσίδες για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης, υπολειμμάτων ή μούχλας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;