BUSSMANN Καταστολείς υπερτάσεων


Φίλτρα
Ύψος: 90mm , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Στυλ τοποθέτησης: Ράγα DIN , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Καταστολείς υπερτάσεων , Αξιολόγηση τάσης: 480 VAC
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςCurrent RatingΕύφλεκτοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BSPH2A24D24LV
----Έλεγχος BSP LV-Προστασία από υπερτάσεις-€168.13
B
BPP300SYPV
----GPP---€82.66
B
BPP500SYPV
----GPP---€110.23
C
BPMA600D600LV
----BPMA---€124.03
D
BSPH2A150D150LV
15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHΚαλώδιο-120V€192.95
E
BSPM1A48D60LV
18mm10kA-65mmBSPMΚαλώδιο-48 VAC, 60 VDC€192.95
F
BSPM1A150D200LV
18mm15kA-65mmBSPMΚαλώδιο-120 VAC, 200 VDC€134.40
G
BSPM2480S3GR
36mm-UL 94 V-072 "BSPMΒίδαΑντικραδασμικό 2 πόλων480 VAC-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;