BUSSMANN BSPM1A150D200LV Καταστολείς υπέρτασης, Συσκευές Βιομηχανικής Προστασίας, 120VAC, 200VDC, 15kA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7RFU Μοντέλο: BSPM1A150D200LV

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€134.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Current Rating15kA
Ύψος90mm
Μήκος65mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.80 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράBSPM
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Τύπος τερματισμούΚαλώδιο
Τάση120 VAC, 200 VDC
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Λεπτομέρειες:

    • Σύστημα LV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςCurrent RatingΕύφλεκτοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BUSSMANN BSPM1A48D60LV Καταστολέας υπέρτασης, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMΚαλώδιο-48 VAC, 60 VDC€192.95
BUSSMANN BPP500SYPV Καταστολέας υπέρτασης | BD3PQA BPP500SYPV----GPP---€110.23
BUSSMANN BSPH2A150D150LV Καταστολείς υπερτάσεων, Συσκευές Βιομηχανικής Προστασίας, SurgeArrester, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHΚαλώδιο-120V€192.95
BUSSMANN BSPH2A24D24LV Καταστολείς υπερτάσεων, Συσκευές Βιομηχανικής Προστασίας, Αναστολέας υπέρτασης | BD4XBD BSPH2A24D24LV----Έλεγχος BSP LV-Προστασία από υπερτάσεις-€168.13
BUSSMANN BPMA600D600LV Καταστολέας υπέρτασης | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---€124.03
BUSSMANN BPP300SYPV καταστολέας υπερτάσεων | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---€82.66
BUSSMANN BSPM2480S3GR Καταστολέας υπέρτασης, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMΒίδαΑντικραδασμικό 2 πόλων480 VAC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BSPM1A150D200LV Καταστολείς υπέρτασης, Συσκευές Βιομηχανικής Προστασίας, 120VAC, 200VDC, 15kA
€134.40 /μονάδα