BUSSMANN BSPM2480S3GR Καταστολέας υπέρτασης, 240A, 480VAC

Στοιχείο: CD6XJU Μοντέλο: BSPM2480S3GR

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος90mm
Μήκος72 "
Αρ. ΣειράBSPM
ΒάσηΡάγα DIN
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Τύπος τερματισμούΒίδα
ΧαρακτηριστικάΑντικραδασμικό 2 πόλων
Τάση480 VAC
Τάση τάσης480 VAC
Πλάτος36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

    • Ενιαία / χωριστή φάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςCurrent RatingΕύφλεκτοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BUSSMANN BSPM1A150D200LV Καταστολείς υπερτάσεων, Συσκευές Βιομηχανικής Προστασίας, 120VAC, 200VDC, 15kA | BC7RFU BSPM1A150D200LV18mm15kA-65mmBSPMΚαλώδιο-120 VAC, 200 VDC€134.40
BUSSMANN BSPM1A48D60LV Καταστολέας υπέρτασης, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMΚαλώδιο-48 VAC, 60 VDC€192.95
BUSSMANN BPP500SYPV Καταστολέας υπέρτασης | BD3PQA BPP500SYPV----GPP---€110.23
BUSSMANN BSPH2A150D150LV Καταστολείς υπερτάσεων, Συσκευές Βιομηχανικής Προστασίας, SurgeArrester, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHΚαλώδιο-120V€192.95
BUSSMANN BSPH2A24D24LV Καταστολείς υπερτάσεων, Συσκευές Βιομηχανικής Προστασίας, Αναστολέας υπέρτασης | BD4XBD BSPH2A24D24LV----Έλεγχος BSP LV-Προστασία από υπερτάσεις-€168.13
BUSSMANN BPMA600D600LV Καταστολέας υπέρτασης | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---€124.03
BUSSMANN BPP300SYPV καταστολέας υπερτάσεων | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---€82.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BSPM2480S3GR Καταστολέας υπέρτασης, 240A, 480VAC