DOTCO Γενικός μύλος μολυβιού αέρα


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 2.3 , Ρουλεμάν: Θωρακισμένο , Καθήκον: General , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Μήκος σωλήνα: 60 " , HP: 0.10 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 16 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: συστροφή , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
ΣτυλΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
10R0400-18-Γ
0.960,000 rpmΑλουμίνιο5 4 / 5 "0.2 λίβρες€843.89
A
10R0401-18-Γ
0.960,000 rpmΑλουμίνιο5 4 / 5 "0.2 λίβρες€860.30
B
12R0400-18-Γ
9.060,000 rpmΣύνθετος5.5 "0.3 λίβρες€954.25
C
12R0380-18-Γ
9.080,000 rpmΣύνθετος5.5 "0.3 λίβρες€941.47
B
12R0400-43-Γ
9.060,000 rpmΣύνθετος5 4 / 5 "0.3 λίβρες€997.26
B
12R0410-18-Γ
9.060,000 rpmΣύνθετος5 4 / 5 "0.3 λίβρες€820.90

Γενικός μύλος μολυβιού αέρα

Οι μύλοι ακριβείας Dotco γενικής χρήσης είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές αφαίρεσης μετάλλων και αφαίρεσης γρεζιών. Αυτοί οι μύλοι της πίσω εξάτμισης περιλαμβάνουν έναν κινητήρα 0.1 hp ικανό να παρέχει ταχύτητες έως και 80000 rpm για υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού, περιστροφικό γκάζι για τη μεταβολή και τον έλεγχο της ταχύτητας και μια θύρα εισόδου NPT 1/4 ίντσας για παροχή αέρα (90 psi ). Διαθέτουν επίσης ένα περίβλημα από αλουμίνιο / σύνθετο υλικό για να αντέχουν στις πιο σκληρές βιομηχανικές καταχρήσεις και θωρακισμένα ρουλεμάν για την πρόληψη της απώλειας λιπαντικών. Αυτοί οι μύλοι Dotco παρέχονται με κατάλληλο κολάρο, κλειδιά κολετών, προστατευτικό κολετών, εύκαμπτο σωλήνα παροχής αέρα 5 ποδών και υπερσωλήνα 1 ποδών. Διατίθενται επίσης παραλλαγές χωρίς προστατευτικό κολέττας Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;