Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOTCO 12R0410-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WJK 24D734

DOTCO 12R0410-18-G Αερομολύβι Γενικός 60000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WJK Μοντέλο: 12R0410-18-GΣταυρός: 24D734
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
€814.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος μολυβιού αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.3
ΡουλεμάνΘωρακισμένο
CFM @ Πλήρες φορτίο9.0
Χωρητικότητα Collet1 / 8 "
DutyGeneral
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα60,000 rpm
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα60 "
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.10
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 16 "
Συνολικό μήκος5 4 / 5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Βαλβίδασυστροφή
Βάρος εργαλείου0.3 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα (3/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
DOTCO 10R0400-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-Γ0.960,000 rpmΑλουμίνιο5 4 / 5 "0.2 λίβρες€841.96
DOTCO 10R0401-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WJA 24D719 10R0401-18-Γ0.960,000 rpmΑλουμίνιο5 4 / 5 "0.2 λίβρες€823.87
DOTCO 12R0380-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 80000 σ.α.λ. | AB7WJG 24D731 12R0380-18-Γ9.080,000 rpmΣύνθετος5.5 "0.3 λίβρες€903.53
DOTCO 12R0400-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 Rpm | AB7WJH 24D732 12R0400-18-Γ9.060,000 rpmΣύνθετος5.5 "0.3 λίβρες€940.64
DOTCO 12R0400-43-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-Γ9.060,000 rpmΣύνθετος5 4 / 5 "0.3 λίβρες€905.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOTCO 12R0410-18-G Αερομολύβι Γενικός 60000 σ.α.λ
€814.72 /μονάδα