Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOTCO 12R0380-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 80000 σ.α.λ. | AB7WJG 24D731

DOTCO 12R0380-18-G Αερομολύβι Γενικός 80000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WJG Μοντέλο: 12R0380-18-GΣταυρός: 24D731
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
€941.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος μολυβιού αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.3
ΡουλεμάνΘωρακισμένο
CFM @ Πλήρες φορτίο9.0
Χωρητικότητα Collet1 / 8 "
DutyGeneral
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα80,000 rpm
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα60 "
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.10
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 16 "
Συνολικό μήκος5.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Βαλβίδασυστροφή
Βάρος εργαλείου0.3 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα (3/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
DOTCO 10R0400-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-Γ0.960,000 rpmΑλουμίνιο5 4 / 5 "0.2 λίβρες€843.89
DOTCO 10R0401-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WJA 24D719 10R0401-18-Γ0.960,000 rpmΑλουμίνιο5 4 / 5 "0.2 λίβρες€860.30
DOTCO 12R0400-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 Rpm | AB7WJH 24D732 12R0400-18-Γ9.060,000 rpmΣύνθετος5.5 "0.3 λίβρες€954.25
DOTCO 12R0400-43-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-Γ9.060,000 rpmΣύνθετος5 4 / 5 "0.3 λίβρες€997.26
DOTCO 12R0410-18-G Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB7WJK 24D734 12R0410-18-Γ9.060,000 rpmΣύνθετος5 4 / 5 "0.3 λίβρες€820.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOTCO 12R0380-18-G Αερομολύβι Γενικός 80000 σ.α.λ
€941.47 /μονάδα