WESCO Φορτηγά παλετών ελαφρού τύπου με κινητήρα


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Μήκος πιρουνιού: 45 " , Πλάτος περόνης: 6.25 " , Μήκος: 65.5 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 3300 λίβρες , Συνολικό ύψος: 57.5 " , Συνολικό μήκος: 65.5 " , Roller Dia.: 3" , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Τάση: 12 , Υλικό τροχού: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170016
21.5 "€5,914.32
B
273385
21.5 "€6,829.99
A
170012
26.5 "€5,914.32
B
273381
26.5 "€6,840.22

Φορτηγά παλετών ελαφρού τύπου με κινητήρα

Τα ελαφριά φορτηγά παλετοκίνησης Wesco ταιριάζουν καλύτερα για τη μεταφορά βαρέων φορτίων σε πλακόστρωτες ή λείες επιφάνειες. Αυτά τα φορτηγά τροφοδοτούνται από δύο μπαταρίες 12V / 79Ah για απόδοση ταχύτητας ανύψωσης 1.36 ιντσών ανά δευτερόλεπτο. Είναι ενσωματωμένα με ηλεκτρομαγνητικό δισκόφρενο και αυτόματη εγκατάσταση νεκρού ατόμου για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χειριστή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 3300 lb, αυτά τα φορτηγά παλετών είναι διαθέσιμα σε επιλογές πλάτους 21.5 και 26.5 Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;