WESCO 170016 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, πλάτος 21.5" Χωρητικότητα 3300 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JCY Μοντέλο: 170016

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,914.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
ΧρώμαΜπλε
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.2 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7.8 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
Μήκος65.5 "
Χωρητικότητα φορτίου3300 λίβρες
συνολικό ύψος57.5 "
Συνολικό μήκος65.5 "
συνολικό πλάτος21.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)59 "
Τάση12
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 231.3
Ύψος πλοίου (cm)146.05
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)54.61

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273381 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5 "W with Battery, 3300 Lbs Capacity | AG7JCV 27338126.5 "€6,840.22
WESCO 170012 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5 "Width, 3300 Lbs Capacity | AG7JCW 17001226.5 "€5,914.32
WESCO 273385 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 21.5 "W with Battery, 3300 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCX 27338521.5 "€6,829.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 170016 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, πλάτος 21.5" Χωρητικότητα 3300 Lbs
€5,914.32 /μονάδα