WESCO 273381 Ελαφρύ φορτηγό Walkie Pallet Truck, 26.5 W με μπαταρία, χωρητικότητα 3300 Lbs | AG7JCV

WESCO 273381 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5" W με μπαταρία, χωρητικότητα 3300 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JCV Μοντέλο: 273381

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,840.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
ΧρώμαΜπλε
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.2 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7.8 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
Μήκος65.5 "
Χωρητικότητα φορτίου3300 λίβρες
συνολικό ύψος57.5 "
Συνολικό μήκος65.5 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)59 "
Τάση12
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια26.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 302.4
Ύψος πλοίου (cm)146.05
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 170012 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5 "Width, 3300 Lbs Capacity | AG7JCW 17001226.5 "€5,914.32
WESCO 273385 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 21.5 "W with Battery, 3300 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCX 27338521.5 "€6,829.99
WESCO 170016 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 21.5 "Width, 3300 Lbs Capacity | AG7JCY 17001621.5 "€5,914.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273381 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 26.5" W με μπαταρία, χωρητικότητα 3300 Lbs
€6,840.22 /μονάδα