DAYTON 6WRK2 Door Louver 20-1/8 H 26-1/4 W Steel | ΑΦ2ΝΘ

DAYTON 6WRK2 Περσίδα πόρτας 20-1/8 Υ 26-1/4 Δ Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NTH Μοντέλο: 6WRK2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€237.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Louver
Ύψος διακοπής18-1 / 2 ίντσες
Πλάτος αποκοπής24-1 / 2 ίντσες
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/4"
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Πλάτος φλάντζας1.187 "
Ελεύθερη περιοχή1.72 Τετραγωνικά πόδια
Ύψος20.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Λεπίδες34
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ή εξάτμιση
Πλάτος26.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8715
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)71.63
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ7308305050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΎψοςΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKL1 Louver Πόρτας 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W Αλουμίνιο | AE4WLV 5NKL1Καθαρισμός ανοδιωμένος0.638 Τετραγωνικά πόδια14.13 "Εξωθημένο αλουμίνιο1716.25 "€165.98
DAYTON 5NKL2 Πόρτα Louver 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W Aluminium | AE4WLW 5NKL2Καθαρισμός ανοδιωμένος0.482 Τετραγωνικά πόδια10.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο1118.25 "€141.66
DAYTON 5NKL3 Πόρτα Louver 18-1 / 4 H 18-1 / 8 W Aluminium | AE4WLX 5NKL3Καθαρισμός ανοδιωμένος1.02 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο2418.25 "€216.39
DAYTON 5NKL4 Πόρτα Louver 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W Aluminium | AE4WLY 5NKL4Καθαρισμός ανοδιωμένος0.822 Τετραγωνικά πόδια14.13 "Εξωθημένο αλουμίνιο1720.25 "€183.38
DAYTON 5NKL7 Louver Πόρτας 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Αλουμίνιο | AE4WMB 5NKL7Καθαρισμός ανοδιωμένος1.12 Τετραγωνικά πόδια16.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο2122.25 "€222.71
DAYTON 6WRJ3 Louver Door 18-1 / 8 H 18-1 / 4 W Steel | AF2NRY 6WRJ3Γκρι χρώμα1.02 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Ατσάλι3018.25 "€187.44
DAYTON 6WRJ7 Πόρτα Louver 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Steel | AF2NTC 6WRJ7Γκρι χρώμα1.12 Τετραγωνικά πόδια16.125 "Ατσάλι2622.25 "€183.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WRK2 Περσίδα πόρτας 20-1/8 Υ 26-1/4 Δ Χάλυβας
€237.54 /μονάδα