Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB24P Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 20a @ 300vac | AB9QME 2ETA9

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P Κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ Dpdt 20a@300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QME Μοντέλο: RIB24PCross Ref: 2ETA9
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
€70.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20Α @ 300VAC, 20Α @ 28VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι
Βάθος1.8 "
Διαστάσεις2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Ύψος2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης18 δευτερόλεπτο
Πλάτος3.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIB24P διαχειρίζεται εξαρτήματα όπως συστήματα φωτισμού, θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC) και συστήματα αυτοματισμού κτιρίων. Είναι επίσης κατάλληλο για απρόσκοπτο έλεγχο ισχύος και αλληλουχία.

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIB24P επιτρέπει την επιφανειακή τοποθέτηση για εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση σε διάφορες επιφάνειες.
  • Αυτό το κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου, απλοποιώντας τις εργασίες καλωδίωσης και διασφαλίζοντας μια φιλική προς το χρήστη διαδικασία εγκατάστασης.
  • Έρχεται με τάση πηνίου 24 VAC / DC, προσφέροντας συμβατότητα με μια σειρά ηλεκτρικών συστημάτων.
  • Αυτό το κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ προσφέρει βαθμολογία περιβλήματος 1 NEMA για προστασία από τη σκόνη και την περιορισμένη είσοδο νερού.
  • Διαθέτει ένδειξη κατάστασης LED για γρήγορη οπτική επιβεβαίωση της κατάστασης λειτουργίας του ρελέ.
  • Είναι πιστοποιημένο με CE, συμβατό με CSFM & RoHS και UL-list για πρόσθετη ασφάλεια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς τοποθετείται το κλειστό προενσύρματο ρελέ Λειτουργικών Συσκευών RIB24P;

A. Το ρελέ RIB24P είναι επιφανειακό για άνετη εγκατάσταση.

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτού του κλειστού προενσύρματου ρελέ;

Α. Ο χρόνος απόκρισης αυτού του προενσύρματου ρελέ είναι 18 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€37.29
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€43.75
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€35.62
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€75.86
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€42.33
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€37.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P Κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ Dpdt 20a@300vac
€70.32 /μονάδα