Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Εσωτερικό προενσύρματο ρελέ Dpdt 10a@30vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QLZ Μοντέλο: RIB2402DCross Ref: 2ETA4
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
€37.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A @ 30 VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Βάθος1.5 "
Διαστάσεις1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Ύψος1.7 "
HP @ 120V1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC
HP @ 240V1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης20 δευτερόλεπτο
Πλάτος2.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.17
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIB2402D είναι ιδανικό για τον έλεγχο και την εναλλαγή ηλεκτρικών φορτίων. Αυτό το ρελέ χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC, ελέγχους φωτισμού, βιομηχανικά μηχανήματα και αυτοματισμούς κτιρίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ RIB2402D επιτρέπει στην επιφάνεια εύκολη εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας ευέλικτη ανάπτυξη.
  • Αυτό το ρελέ συνοδεύεται από ηλεκτρικές συνδέσεις καλωδίων για άνετη εγκατάσταση.
  • Είναι εξοπλισμένο με ένδειξη LED, παρέχοντας οπτική ένδειξη κατάστασης για εύκολη παρακολούθηση.
  • Αυτό το ρελέ έχει αντοχή στη μηχανική λειτουργία 10000000 κύκλων, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του κλειστού προενσύρματου ρελέ Λειτουργικών Συσκευών RIB2402D;

Α. Λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας από -30 έως 140 βαθμούς F, καθιστώντας το κατάλληλο για διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση ενός κλειστού προενσύρματου ρελέ;

A.

  • Συμβατότητα ηλεκτρικού φορτίου
  • Σωστές συνδέσεις καλωδίωσης
  • Θέση περιβλήματος
  • Επιφάνεια τοποθέτησης
  • Ηλεκτρική ασφάλεια
  • Γείωση
  • Διαστημικές Θεωρήσεις

Ε. Ποια τακτική συντήρηση απαιτείται για Λειτουργικές συσκευές RIB2402D που εσωκλείεται προενσύρματο ρελέ;

Α. Συνιστώνται τακτικοί έλεγχοι για ορατή φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε εάν εντοπιστούν προβλήματα. Για να καθαρίσετε, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό του ρελέ. Αποφύγετε τη χρήση υγρών για να αποφύγετε ζημιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€37.29
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€43.75
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€35.62
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€75.86
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€42.33
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB21CDC Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 έως 277 VAC10A @ 30 VDC (ΟΧΙ), 7Α @ 30 VDC (NC)116 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€31.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Εσωτερικό προενσύρματο ρελέ Dpdt 10a@30vdc
€37.94 /μονάδα