ELESA Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 2NO / 2NC


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 2 @ 24V , Τύπος καλωδίου: Βαθμολογία IP 67, Αξιολόγηση NEMA 6 , Φόρμα Επικοινωνίας: 2NO / 2NC , Αξιολόγηση επαφών DC: 2A @ 24V , Βάθος: 0.98 " , Υψος: 4.33 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Υλικό: Τεχνοπολυμερές , Βαθμολογία NEMA: 6 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -68 βαθμούς έως 176 βαθμούς F , Πλάτος: 2.36 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2
2m€593.07
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2
2m€593.07
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2
2m€593.07
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5
5m€639.32
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5
5m€639.32
A
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5
5m€614.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;