Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 Διακόπτης ασφαλείας μεντεσέ 2NO / 2NC 2m Κάτω | AC7BPK 36Z770

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-2 Αρθρωτός διακόπτης ασφαλείας 2NO/2NC 2m Κάτω

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BPK Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2Cross Ref: 36Z770
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
€593.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης μεντεσέδων μεντεσέ
Αξιολόγηση επαφών AC2 @ 24V
Μήκος καλωδίου2m
Τύπος καλωδίουΒαθμολογία IP 67, Αξιολόγηση NEMA 6
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Τύπος επαφής2NO / 2NC
Αξιολόγηση επαφών DC2A @ 24V
Βάθος0.98 "
Ύψος4.33 "
Εκτίμηση IP67
ΥλικόΤεχνοπολυμερές
Αξιολόγηση NEMA6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-68 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Τοποθεσία λιμανιούΚάτω έξοδος
Λήξη8 Pin Connector
Πλάτος2.36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΤιμή
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 Διακόπτης ασφαλείας μεντεσέ 2no / 2nc 2m TopPort | AC7BPJ 36Z769 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-2 Διακόπτης ασφαλείας με αρθρώσεις 2no / 2nc 2m Επιστροφή | AC7BPL 36Z771 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FA-5 Διακόπτης ασφαλείας μεντεσέ 2no / 2nc 5m Top Port | AC7BPM 36Z772 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-55m€639.32
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-5 Διακόπτης ασφαλείας με αρθρώσεις 2no / 2nc 5m Κάτω | AC7BPN 36Z773 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-55m€614.83
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-5 Διακόπτης ασφαλείας μεντεσέ 2no / 2nc 5m Επιστροφή | AC7BPP 36Z774 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-55m€639.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-2 Αρθρωτός διακόπτης ασφαλείας 2NO/2NC 2m Κάτω
€593.07 /μονάδα