Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Εσωτερικό προ-ενσύρματο ρελέ Spdt 10a@277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QLQ Μοντέλο: RIBU1C-N4Cross Ref: 2ERZ5
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
€35.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι
Βάθος1.5 "
Διαστάσεις1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Ύψος1.7 "
HP @ 120V1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA4
Χρόνος Απόκρισης20 δευτερόλεπτο
Πλάτος2.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Functional Devices, Inc. Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIBU1C-N4 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την αυτοματοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων για τη διαχείριση συστημάτων φωτισμού, εξαρτημάτων HVAC και συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Functional Devices Inc Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIBU1C-N4 διαθέτει στυλ επιφανειακής τοποθέτησης που διευκολύνει την εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση σε διάφορες επιφάνειες.
  • Αυτό το κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου, απλοποιώντας τις εργασίες καλωδίωσης και διασφαλίζοντας μια φιλική προς το χρήστη διαδικασία εγκατάστασης.
  • Έρχεται με τάση πηνίου 120 VAC, προσφέροντας συμβατότητα με τυπικά ηλεκτρικά συστήματα.
  • Αυτό το κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ προσφέρει βαθμολογία 4X NEMA για βελτιωμένη προστασία από περιβαλλοντικά στοιχεία και διάβρωση.
  • Διαθέτει κατάσταση ένδειξης LED, επιτρέποντας γρήγορη οπτική επιβεβαίωση της κατάστασης λειτουργίας του ρελέ.
  • Αυτό το ρελέ είναι πιστοποιημένο με CE, συμβατό με RoHS και UL.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας των Λειτουργικών Συσκευών RIBU1C-N4 που περικλείεται από προενσύρματο ρελέ;

Α. Ναι, αυτό το ρελέ προ-καλωδίωσης έχει θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -30 έως 140 βαθμούς F.

Ερ. Ποια είναι η ιπποδύναμη αυτού του προ-ενσύρματου ρελέ σε διαφορετικές τάσεις;

A. Έχει βαθμολογία 1/6 HP και στα 120VAC και στα 240VAC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€46.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€41.04
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€79.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€41.45
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€43.72
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB21CDC Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 έως 277 VAC10A @ 30 VDC (ΟΧΙ), 7Α @ 30 VDC (NC)116 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€32.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Εσωτερικό προ-ενσύρματο ρελέ Spdt 10a@277vac
€35.27 /μονάδα