Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Εσωτερικό προενσύρματο ρελέ Dpdt 10a@30vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QLY Μοντέλο: RIB2401DCross Ref: 2ETA3
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
€41.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC, 120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A @ 30 VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Βάθος1.5 "
Διαστάσεις1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Ύψος1.7 "
HP @ 120V1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC
HP @ 240V1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης20 δευτερόλεπτο
Πλάτος2.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ RIB2401D διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εξαρτημάτων ενός συστήματος και ως εκ τούτου συμβάλλει σε βελτιστοποιημένες διαδικασίες. Είναι χρήσιμο στη βιομηχανία, την αεροδιαστημική και τις τηλεπικοινωνίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIB2401D διαθέτει ένδειξη LED που δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του.
  • Διαθέτει επαφές DPDT αλουμινίου που επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών κυκλωμάτων ή τον έλεγχο πολλών συσκευών.
  • Αυτό το ρελέ RIB διαθέτει περίβλημα NEMA 1 για προστασία από τυχαίες επαφές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτού του ρελέ;

Α. Έχει χρόνο απόκρισης 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ε. Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας περιβάλλοντος για αυτό το ρελέ RIB2401D λειτουργικών συσκευών;

A.

  • Εύρος θερμοκρασίας: -30 έως 140 βαθμούς F
  • Εύρος υγρασίας: - 5 έως 95%

Ε. Τι ρόλο παίζει αυτό το ρελέ πιλοτικού ελέγχου στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μου;

Α. Διευκολύνει τον ακριβή έλεγχο και τον συντονισμό. Η ενσωμάτωσή του σε αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εκτέλεση εντολών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των αυτοματοποιημένων διαδικασιών σας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€35.27
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€46.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€41.04
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€79.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€43.72
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB21CDC Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 έως 277 VAC10A @ 30 VDC (ΟΧΙ), 7Α @ 30 VDC (NC)116 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€32.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Εσωτερικό προενσύρματο ρελέ Dpdt 10a@30vdc
€41.45 /μονάδα