Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5NKL1 Louver Πόρτας 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W Αλουμίνιο | AE4WLV

DAYTON 5NKL1 Περσίδα πόρτας 16-1/4 Υ 14-1/8 W Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WLV Μοντέλο: 5NKL1
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
€165.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Louver
Ύψος διακοπής12-1 / 2 ίντσες
Πλάτος αποκοπής14-1 / 2 ίντσες
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/4"
φινίρισμαΚαθαρισμός ανοδιωμένος
Πλάτος φλάντζας1.187 "
Ελεύθερη περιοχή0.638 Τετραγωνικά πόδια
Ύψος14.13 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Αριθμός Λεπίδες17
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ή εξάτμιση
Πλάτος16.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΎψοςΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKL2 Πόρτα Louver 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W Aluminium | AE4WLW 5NKL2Καθαρισμός ανοδιωμένος0.482 Τετραγωνικά πόδια10.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο1118.25 "€141.66
DAYTON 5NKL3 Πόρτα Louver 18-1 / 4 H 18-1 / 8 W Aluminium | AE4WLX 5NKL3Καθαρισμός ανοδιωμένος1.02 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο2418.25 "€216.39
DAYTON 5NKL4 Πόρτα Louver 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W Aluminium | AE4WLY 5NKL4Καθαρισμός ανοδιωμένος0.822 Τετραγωνικά πόδια14.13 "Εξωθημένο αλουμίνιο1720.25 "€183.38
DAYTON 5NKL7 Louver Πόρτας 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Αλουμίνιο | AE4WMB 5NKL7Καθαρισμός ανοδιωμένος1.12 Τετραγωνικά πόδια16.125 "Εξωθημένο αλουμίνιο2122.25 "€222.71
DAYTON 6WRJ3 Louver Door 18-1 / 8 H 18-1 / 4 W Steel | AF2NRY 6WRJ3Γκρι χρώμα1.02 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Ατσάλι3018.25 "€187.44
DAYTON 6WRJ7 Πόρτα Louver 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Steel | AF2NTC 6WRJ7Γκρι χρώμα1.12 Τετραγωνικά πόδια16.125 "Ατσάλι2622.25 "€183.55
DAYTON 6WRJ8 Πόρτα Louver 18-1 / 8 H 22-1 / 4 W Steel | AF2NTD 6WRJ8Γκρι χρώμα1.27 Τετραγωνικά πόδια18.125 "Ατσάλι3022.25 "€193.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NKL1 Περσίδα πόρτας 16-1/4 Υ 14-1/8 W Αλουμίνιο
€165.98 /μονάδα