Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON SL2-04-LLV0 Λιπαντικό γραμμής αέρα Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 Air Line Lubricator από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 Npt 100 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HDB Μοντέλο: SL2-04-LLV0Cross Ref: 2KEJ2
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
€1,322.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος μπολ4.0 ουγκιά
ΘόλοςΟλοκληρωμένη θέα
Ύψος6.81 "
ΛαβήΠροσαρμογή
Μήκος2.38 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ροή100 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
NPT1 / 2 "
Ικανότητα λαδιού4 Oz.
συνολικό ύψος7.62 "
Συνολικό μήκος2.52 "
συνολικό πλάτος2.36 "
Τρέξιμο σωλήνων (Ft.)25
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1205
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τροφή λαδιού (Αναλογική)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματοςΥλικό μπολNPTΙκανότητα λαδιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILKERSON L40-0B-000 Λιπαντικό 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
WILKERSON L50-0C-000 Λιπαντικό 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
WILKERSON L08-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
WILKERSON L08-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 μοίρες φάΑλουμίνιοΜέταλλο-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
WILKERSON L18-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
WILKERSON L18-02-KL00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm Μέγ. Ροή, 250 Psi Max. Πίεση | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 μοίρες φάΑλουμίνιοΜέταλλο με Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Μέγ. Ροή, 150 Psi Max. Πίεση | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 μοίρες φάΑλουμίνιο--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON SL2-04-LLV0 Air Line Lubricator από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 Npt 100 Cfm
€1,322.75 /μονάδα