WILKERSON Στοιχεία φίλτρου γενικού σκοπού

Τα στοιχεία φίλτρου γενικής χρήσης αφαιρούν το νερό και τα σωματίδια από το ρεύμα αέρα για να προστατεύσουν τον εξοπλισμό κατάντη από μόλυνση. Είναι σχεδιασμένα για την απομάκρυνση στερεών σωματιδίων ρύπων έως 5 microns και για τον διαχωρισμό χύδην υγρών. Αυτές οι μονάδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως προφίλτρο για τη συγχώνευση (αφαίρεση λαδιού) φίλτρων.

Φίλτρα

WILKERSON -

Στοιχείο φίλτρου, 5 μικρά

Τα ανταλλακτικά φίλτρα αέρα Wilkerson αφαιρούν τη μόλυνση από στερεά σωματίδια. Αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά σκληρά για να κρατήσουν το σχήμα τους υπό υψηλή πίεση πεπιεσμένου αέρα. Είναι πιστοποιημένα με ANSI για βαθμολόγηση φιλτραρίσματος 5 micron και παρέχουν καθαρή έξοδο με ελάχιστη απώλεια πίεσης. Επιλέξτε μεταξύ των στοιχείων φίλτρου SRP-96-003 & SRP-96-001, για χρήση με AC2HCP & AC2HCN, αντίστοιχα.

ΣτυλΜοντέλοΓια χρήση OnΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASRP-96-001Μικρογραφία€20.41
ASRP-96-003Αρχικό€21.45
WILKERSON -

Στοιχείο, φίλτρο αέρα

Τα στοιχεία φίλτρου Wilkerson απομακρύνουν τη μόλυνση από στερεά σωματίδια από την παροχή πεπιεσμένου αέρα και παρέχουν καθαρό αέρα με ελάχιστη απώλεια πίεσης. Η βασική λειτουργία αυτών των στοιχείων φίλτρου Wilkerson είναι να καθαρίζουν τον αέρα που διαχέεται μέσω των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Αυτά τα φίλτρα παγιδεύουν και συγκρατούν σωματίδια και ρύπους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και την άνεση του χρήστη. Η διαδικασία φιλτραρίσματος συνήθως συμβαίνει όταν ο καταναλωμένος αέρας επαναφέρεται στον εξοπλισμό HVAC για να κλιματιστεί και να κυκλοφορήσει ξανά. Ο αέρας ωθείται μέσα από το φίλτρο και το υλικό εκκενώνει σωματίδια και άλλους ρύπους από τον αέρα. Αυτά τα στοιχεία φίλτρου βαρέως τύπου με πιστοποίηση ANSI διατηρούν το σχήμα τους υπό υψηλή πίεση πεπιεσμένου αέρα και έχουν ονομαστική τιμή 5 micron για φιλτράρισμα. Χρησιμοποιούνται με τα φίλτρα Wilkerson's F30 & F35 και είναι διαθέσιμα σε μινιατούρες και πνευματικές παραλλαγές στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΓια χρήση OnΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFRP-96-639КόμπακτΣτοιχείο φίλτρου γενικού σκοπούΠνευματικός€18.90
BFRP-96-806Ρυθμιστής φίλτρουΣτοιχείο φίλτρουΜικρογραφία€8.36
AFRP-95-209Jumbo 30 και 35Στοιχείο φίλτρου γενικού σκοπούΠνευματικός€80.06
AFRP-95-505Jumbo 30 και 35Στοιχείο φίλτρου γενικού σκοπούΠνευματικός€108.44
AFRP-96-729ΜικρογραφίαΣτοιχείο φίλτρου γενικού σκοπούΠνευματικός€10.83
AFRP-96-653ΑρχικόΣτοιχείο φίλτρου γενικού σκοπούΠνευματικός€28.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;