CENTURY UH1016V1 Μοτέρ Θέρμανση Μοτέρ 1/6 Hp 1075 115 V 48y | AD9QKA 4UE26

CENTURY Μοτέρ θερμαντήρα μονάδας UH1016V1 1/6 Hp 1075 115 V 48y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QKA Μοντέλο: UH1016V1Cross Ref: 4UE26

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€297.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ θερμαντήρα μονάδας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος60 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής Air-Over
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΨηλά
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.2
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΘέρμανση μονάδας
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.25 "
Φάση1
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 "
Κλήση στο Ring Center4-13 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5"
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8", 4-1/2 x 2-9/16"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9175
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΣώμα Dia.ΒάσηRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΚλήση στο Ring CenterΕύρος RPMΤιμή
CENTURY 733A Μονάδα θερμαντήρα μοτέρ 1/2 1140 115 / 208-230 48y | AD7YBP 4HCH7 733A60 βαθμοί Γ60 βαθμοί Γ5.875 "Βάση / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€581.50
CENTURY UH1036 Μονάδα θερμαντήρα μοτέρ 1/3 1075 115 / 208-230 48y | AD7YBQ 4HCH8 UH103640 βαθμοί Γ40 βαθμοί Γ5.875 "Βάση / Stud10758.125 "5.187 "1001-1100€396.36
CENTURY 731A Μονάδα θερμαντήρα μοτέρ 1/4 1140 115 / 208-230 48y | AD7YBU 4HCJ2 731A60 βαθμοί Γ60 βαθμοί Γ5.875 "Βάση / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€506.94
CENTURY UH1016NB Μοτέρ Θέρμανση Μοτέρ 1/6 Hp 1075 115 V 48y | AD8RRE 4LY86 UH1016NB60 βαθμοί Γ60 βαθμοί Γ5.625 "Κουμπί κολάρου10758.5 "-1001-1100€309.16
CENTURY UH1016NBV1 Μοτέρ θερμαντήρα μονάδας 1/6 Hp 1075 115 V 48y | AD8RRM 4LY94 UH1016NBV160 βαθμοί Γ60 βαθμοί Γ5.625 "Κουμπί κολάρου10758.5 "-1001-1100€279.88
CENTURY UH1026V1 Μοτέρ Θέρμανση Μοτέρ 1/4 Hp 1075 115 V 48y | AD9QKB 4UE27 UH1026V140 βαθμοί Γ40 βαθμοί Γ5.625 "Βάση / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-1100€329.94
CENTURY UH1036V1 Μοτέρ Θέρμανση Μοτέρ 1/3 Hp 1075 115 V 48y | AD9QKC 4UE28 UH1036V140 βαθμοί Γ40 βαθμοί Γ5.625 "Βάση / Stud107510.625 "5.187 "1001-1100€383.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Μοτέρ θερμαντήρα μονάδας UH1016V1 1/6 Hp 1075 115 V 48y
€297.20 /μονάδα