DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Heavy Duty Cam Action Series


Οι σφιγκτήρες δράσης έκκεντρου βαρέως τύπου Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Series είναι κατάλληλοι για ασφαλή και αξιόπιστη στερέωση, συμβάλλοντας στην ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα. Χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ελαφριάς μηχανικής κατεργασίας, συγκόλλησης και συναρμολόγησης.

Φίλτρα
Στυλ βραχίονα σφιγκτήρα: Στερεά ράβδος , Κύκλος καθηκόντων: 3 , Υλικό: Άνθρακα , Εναλλαγή Lock Plus: Οχι
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΣυνολικό μήκοςΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΆνοιγμα μπάρας σφιγκτήραΆνοιγμα λαβήςHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7-101
5"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "€150.25
B
7-58
7"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "€209.18
C
7-59
8.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "€199.79
B
7-60
9.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "€236.35

Χαρακτηριστικά

  • Έχουν κατασκευή βαρέως τύπου που εξασφαλίζει στιβαρότητα για εκτεταμένη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα, αντέχοντας τις απαιτήσεις αυστηρών βιομηχανικών εφαρμογών.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν μηχανισμό δράσης έκκεντρου που αντισταθμίζει αυτόματα τη διακύμανση του πάχους του τμήματος, εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη σύσφιξη σε διάφορες διαστάσεις του τεμαχίου εργασίας.
  • Επιτρέπουν την εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση με ελάχιστη γωνία ανοίγματος 90 μοιρών, απλοποιώντας αποτελεσματικά τη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης των τεμαχίων εργασίας.
  • Πολλά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας Toggle Lock Plus που προσθέτει ένα δευτερεύον κλείδωμα στον σφιγκτήρα, διασφαλίζοντας ότι η κατάσταση ασφάλισης πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέθοδος σύσφιξης;

Μόλις το τεμάχιο εργασίας τοποθετηθεί στη θέση του, είναι σημαντικό να ασκήσετε πίεση, πιέζοντάς το σε καθορισμένες επιφάνειες για να το προστατέψετε από εξωτερικές δυνάμεις. Στη γλώσσα του σχεδιασμού του εργαλείου, αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως σύσφιξη και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αυτή τη λειτουργία αναφέρονται συνήθως ως σφιγκτήρες.

Τι συντήρηση απαιτείται για αυτούς τους σφιγκτήρες για να διασφαλιστεί η μακροζωία τους;

Ελέγχετε τακτικά τους σφιγκτήρες για σημάδια φθοράς, λιπάνετε τα κινούμενα μέρη όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή και σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονται.

Μπορούμε να κλειδώσουμε τους σφιγκτήρες σε ανοιχτή θέση;

Ναι, οι σφιγκτήρες δράσης με έκκεντρο βαρέως τύπου Destaco μπορούν να κλειδώσουν στην ανοιχτή θέση για πρόσθετη ασφάλεια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;