Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες χρησιμοποιήστε την κίνηση μιας ευθύγραμμης λαβής (τοποθετημένη κάθετα στη βάση σε θέση κλειδώματος) για να σπρώξετε τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα πάνω στα τεμάχια εργασίας για ασφαλή σύσφιξη. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-60 χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εργασίες ξυλουργικής, ελαφριάς κατεργασίας, μεταλλουργίας, κατασκευής και κλεισίματος. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για εφαρμογές βαρέως τύπου και αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία. Είναι εξοπλισμένο με μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης που μπορεί να κοπεί, να συγκολληθεί ή να τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έκκεντρου φιλοξενεί τεμάχια εργασίας με μεταβλητό πάχος για να αποτρέψει τη συχνή αλλαγή των σφιγκτήρων, ενώ τους διατηρεί ακίνητους καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 1600 λίβρες Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση φλάντζας για ασφαλή στερέωση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα με χωρητικότητα συγκράτησης 475, 600 και 1000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-60 είναι κατάλληλος για εργασίες συγκόλλησης, συναρμολόγησης, δοκιμών και ελαφριάς μηχανικής κατεργασίας στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-60 έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη εγκατάσταση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1600 λίβρες.
- Έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα βαρέως τύπου για αντοχή, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση της τακτικής φθοράς/σχίσιμο λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έκκεντρου μπορεί να φιλοξενήσει τεμάχια εργασίας διαφορετικού πάχους για την αποφυγή συχνών αλλαγών κατά τη λειτουργία.
- Η συμπαγής ράβδος σύσφιξης του μπορεί να τροποποιηθεί για να χειρίζεται διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια ευθεία κάθετη λαβή για το άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 80 μοίρες.
- Ο βραχίονας σύσφιξης έχει ύψος 2.5 ίντσες και μήκος 4.38 ίντσες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-60 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-60 έχει δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση του με φλάντζα για ασφαλή τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί από την επιφάνεια τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι, εάν χρειάζεται να αφαιρεθεί.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 7-60 διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με χωρητικότητα συγκράτησης 475 lb, 600 lb και 1000 lb.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης χειρίζονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια κατακόρυφη λαβή / μοχλό για την κίνηση του βραχίονα σύσφιξης. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη ή η ικανότητα συγκράτησης παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα, που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο λιπαντικό συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά το σέρβις;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.