Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένα με μια ευθεία λαβή που είναι κάθετα προσανατολισμένη στη βάση όταν είναι σε θέση κλειδώματος. Αυτές οι λαβές σπρώχνουν τον βραχίονα σύσφιξης ή το συγκρότημα συνδεδεμένου άξονα πάνω στα τεμάχια εργασίας για ασφαλή σύσφιξη. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-58 είναι κατασκευασμένος από ανθρακούχο χάλυβα για εργασίες σύσφιξης βαρέως τύπου και αποτρέπει την τακτική φθορά λόγω σκληρής χρήσης. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας είναι ιδανικός για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εργασίες επεξεργασίας ξύλου, ελαφριάς κατεργασίας, μεταλλουργίας, κατασκευής και κλεισίματος. Διαθέτει μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης που μπορεί να κοπεί, να συγκολληθεί ή να τροποποιηθεί για να ρυθμίσει τον σφιγκτήρα σύμφωνα με διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής και να διατηρήσει τα τεμάχια ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτή η ράβδος σύσφιξης μπορεί να ανοίξει έως και 95 μοίρες για γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση των τεμαχίων εργασίας. Ο σφιγκτήρας δράσης έκκεντρου Destaco 7-58 μπορεί να συγκρατήσει τεμάχια εργασίας διαφορετικού πάχους για να αποτρέψει τη συχνή αλλαγή των σφιγκτήρων. Διαθέτει βάση φλάντζας με οπές στερέωσης με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 600 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα με χωρητικότητα συγκράτησης 475, 1000 και 1600 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-58 χρησιμοποιείται για εργασίες συγκόλλησης, συναρμολόγησης, δοκιμών και ελαφριάς μηχανικής κατεργασίας στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-58 έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα βαρέως τύπου για δομική αντοχή, ανθεκτικότητα και αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 600 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια ευθεία κάθετη λαβή για το άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 95 μοίρες.
- Διαθέτει βάση φλάντζας για ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης έκκεντρου μπορεί να φιλοξενήσει τεμάχια εργασίας διαφορετικού πάχους για την αποφυγή συχνών αλλαγών κατά τη λειτουργία.
- Διαθέτει συμπαγή ράβδο σύσφιξης που μπορεί να τροποποιηθεί για να χειριστεί διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής.
- Αυτός ο βραχίονας σύσφιξης έχει ύψος 1.87 ίντσες και μήκος 2.55 ίντσες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-58 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 7-58 είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε τεμάχια εργασίας ή επίπεδες επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση του με φλάντζα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί από την επιφάνεια τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι, εάν χρειάζεται να αφαιρεθεί.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 7-58 διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές χειροκίνητου σφιγκτήρα με χωρητικότητα συγκράτησης 475 lb, 1000 lb και 1600 lb.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης χειρίζονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια κατακόρυφη λαβή / μοχλό για την κίνηση του βραχίονα σύσφιξης. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη ή η ικανότητα συγκράτησης παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα, που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο λιπαντικό συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά το σέρβις;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.