PARKER Βιομηχανικές σφαιρικές βαλβίδες ορείχαλκου, σειρά V500


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σύνδεσης: NPT, Κολλητήρι με ίσιο νήμα , Λαβή: Μοχλός χάλυβα , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -17 βαθμούς Γ , Τοποθέτηση: Στη γραμμή , Υλικό καθίσματος: PTFE , Σχήμα: Στη γραμμή , Υλικό στελέχους: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Τύπος νήματος: NPT
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΛιμάνιΣτυλΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VVP500P-6
17 Μπαρ250 PSI3 / 8 "Γυναίκα με θηλυκό3 / 8 "€58.49
RFQ
B
V520P-32
41 Μπαρ650 PSI2"Γυναικεία έως γυναικεία οικονομία2"€180.79
RFQ

Βιομηχανικές σφαιρικές βαλβίδες ορείχαλκου, σειρά V500

Οι σφαιρικές βαλβίδες της σειράς Parker V500 έχουν σχεδιαστεί για να ρυθμίζουν τη ροή υγρών προς μία μόνο κατεύθυνση. Το επιχρωμιωμένο σώμα από ορείχαλκο παρέχει ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Αυτές οι βαλβίδες διαθέτουν χαλύβδινες χειρολαβές με νάιλον κάλυμμα για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων και καθίσματα και σφραγίδες PTFE για τη διασφάλιση της λειτουργίας στεγανότητας. Αυτές οι βιομηχανικές σφαιρικές βαλβίδες έχουν νήματα NPT για σύνδεση από γυναίκα σε γυναίκα. Διατίθενται σε βαθμολογίες πίεσης εργασίας 250 και 650 PSI.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;