WATTS Θερμοστατικές Ατμοπαγίδες Καλοριφέρ


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα
ΣτυλΜοντέλοΑρ. ΣειράΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΕύρος πίεσηςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
STMTMSTTRP-1GSW
GΑκριβώςΑκριβώς1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€229.66
B
STMTMSTTRP-1VGDU
GΚάθετη διπλή ένωσηΚάθετη διπλή ένωση1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€420.67
C
STMTMSTTRP-1GLHC
GΑριστερή γωνίαΑριστερή γωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
D
STMTMSTTRP-1GAP
GΓωνίαΓωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€220.40
E
STMTMSTTRP-1VG
GΚάθετοςΚάθετος1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€283.04
F
STMTMSTTRP-1GRHC
GΔεξιά γωνίαΔεξιά γωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
A
STMTMSTTRP-1MGSW
MGΕτερόφυληΕτερόφυλη1 / 2 "25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi1 / 2 "65 psi€269.09
D
STMTMSTTRP-1MGAP
MGΓωνίαΓωνία1 / 2 "25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi1 / 2 "65 psi€245.91
G
STMTMSTTRP-3MGHSW
HGHΕτερόφυληΕτερόφυλη3 / 4 "25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi3 / 4 "65 psi€334.07
H
STMTMSTTRP-3MGHAP
HGHΓωνίαΓωνία3 / 4 "25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi3 / 4 "65 psi€307.76
I
STMTMSTTRP-5MGHAP
HGHΓωνίαΓωνία1"25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi1"65 psi€511.14
J
STMTMSTTRP-3GHAP
QFΓωνίαΓωνία3 / 4 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi3 / 4 "25 psi€281.48
K
STMTMSTTRP-3GHSW
QFΕτερόφυληΕτερόφυλη3 / 4 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi3 / 4 "25 psi€351.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;