Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDJ 0036043

WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR4XDJ Μοντέλο: STMTMSTTRP-1GLHCΣταυρός: 0036043
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
€361.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μοτίβο σώματοςΑριστερή γωνία
Τύπος σώματοςΑριστερή γωνία
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.267 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού25 Psi
Μέγιστη. Θερμ.267 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση25 psi
Αρ. ΣειράG
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΒύσμαΟχι
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 "έως 25 Psi
Εύρος πίεσης25 έως 25 psi
ΣουρωτήριΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585

Λεπτομέρειες:

Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΕύρος πίεσηςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
WATTS STMTMSTTRP-1GAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGΓωνίαΓωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€220.40
WATTS STMTMSTTRP-1VG Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGΚάθετοςΚάθετος1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€283.04
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGΔεξιά γωνίαΔεξιά γωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGΚάθετη διπλή ένωσηΚάθετη διπλή ένωση1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€420.67
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFΓωνίαΓωνία3 / 4 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi3 / 4 "25 psi€281.48
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 65 Psi | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPHGHΓωνίαΓωνία3 / 4 "25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi3 / 4 "65 psi€307.76
WATTS STMTMSTTRP-1MGSW Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 65 Psi | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMGΕτερόφυληΕτερόφυλη1 / 2 "25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi1 / 2 "65 psi€269.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi
€361.14 /μονάδα