Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 65 Psi | BR4XDM 0036050

WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 65 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR4XDM Μοντέλο: STMTMSTTRP-3MGHAPΣταυρός: 0036050
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
€307.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μοτίβο σώματοςΓωνία
Τύπος σώματοςΓωνία
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.267 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση65 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού65 Psi
Μέγιστη. Θερμ.267 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση65 psi
Αρ. ΣειράHGH
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΒύσμαΟχι
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 "έως 65 Psi
Εύρος πίεσης25 έως 65 psi
ΣουρωτήριΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325

Λεπτομέρειες:

Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 3/4 ίντσας, πίεση ατμού 65 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΕύρος πίεσηςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
WATTS STMTMSTTRP-1GAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGΓωνίαΓωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€220.40
WATTS STMTMSTTRP-1VG Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGΚάθετοςΚάθετος1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€283.04
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGΔεξιά γωνίαΔεξιά γωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGΑριστερή γωνίαΑριστερή γωνία1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGΚάθετη διπλή ένωσηΚάθετη διπλή ένωση1 / 2 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi1 / 2 "25 psi€420.67
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 25 Psi | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFΓωνίαΓωνία3 / 4 "25 "έως 25 Psi25 έως 25 psi3 / 4 "25 psi€281.48
WATTS STMTMSTTRP-1MGSW Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 65 Psi | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMGΕτερόφυληΕτερόφυλη1 / 2 "25 "έως 65 Psi25 έως 65 psi1 / 2 "65 psi€269.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Θερμοστατική παγίδα ατμού καλοριφέρ, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 65 Psi
€307.76 /μονάδα