DAYTON Προειδοποιητικά φώτα, LED, 24V


Φίλτρα
Διάμετρος: 3 2 / 5 " , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 80 , Υψος: 4.25 " , Υλικό στέγασης: Πολυανθρακικό , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 30,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχεδιασμός φακού: Θόλος , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Κουμπί κολάρου , Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 βαθμοί έως 40 βαθμούς C , Πηγή ενέργειας: 12-24 , Εκτίμηση: IP65
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΈξοδος φωτόςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
26ΖΤ52
Πράσινοαπό 0.12 έως 0.171.5 έως 2.4W€351.78
B
26ΖΤ50
Redαπό 0.17 έως 0.22 έως 3.6W€478.29
C
26ΖΤ51
Κίτρινοαπό 0.17 έως 0.23 έως 3.6W€189.38

Προειδοποιητικά φώτα, LED, 24V

Τα προειδοποιητικά φώτα Dayton παρέχουν παλλόμενα φωτεινά σήματα για να ειδοποιήσουν τον χειριστή και να επιστήσουν την προσοχή σε πιθανούς κινδύνους, δραστηριότητες περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος και ανησυχίες για την ασφάλεια. Αυτά τα προειδοποιητικά φώτα διαθέτουν LED σε φακό θόλου κατασκευασμένο από πολυανθρακικό. Είναι τοποθετημένα σε καρφιά και είναι UL-listed / CSA-πιστοποίηση για ασφάλεια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα προειδοποιητικών λυχνιών, διαθέσιμα σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και καθαρά χρώματα φακού Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;