Μονάδες ψηφιακής κλίμακας

Φίλτρα

MITUTOYO -

Μονάδα απόλυτης ψηφιακής κλίμακας

ΣτυλΜοντέλοΣυναρτήσειςΣυνολικό μήκοςΣειράΑνάλυσηΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A572-310-10Origin Origin, Zero Setting, Power On / Off, Presetting, Data Hold, Data Output, Inch / mm Μετατροπή8.228/209 In./ mm0 έως 4/0 έως 100 In./ mm0.0005 "/ 0.01 mmΕνιαία λειτουργία, κάθετη€372.34
B572-210-20Εναλλαγή μηδενικού / ABS, ρύθμιση προέλευσης, μετατροπή σε / mm, έξοδος δεδομένων8.228/209 In./ mm4/100 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmΕνιαία λειτουργία, οριζόντια€337.75
C572-211-20Εναλλαγή μηδενικού / ABS, ρύθμιση προέλευσης, μετατροπή σε / mm, έξοδος δεδομένων10.197/259 In./ mm6/150 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmΕνιαία λειτουργία, οριζόντια€357.43
MITUTOYO -

Μονάδα ψηφιακής κλίμακας

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A572-311-1011.575/294 In./ mm6/150 In./ mmΕνιαία λειτουργία, κάθετη€444.39
B572-212-2012.244/311 In./ mm8/200 In./ mmΕνιαία λειτουργία, οριζόντια€416.18
C572-312-1013.543/344 In./ mm8/200 In./ mmΕνιαία λειτουργία, κάθετη€468.22
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR060€103.32
RFQ
AR100€134.82
RFQ
MITUTOYO -

Quill Kit 5 ίντσες κάθετα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
053906BAD6XTX€448.88

Μονάδες ψηφιακής κλίμακας

Μιτουτόγιο μονάδες ψηφιακής κλίμακας μετρούν και εμφανίζουν τις διαστάσεις ενός τεμαχίου εργασίας για ακριβή τοποθέτηση σε μύλους και μηχανήματα. Είναι ιδανικά για τον προσδιορισμό των θέσεων τραπεζιού του μηχανήματος, των θέσεων διαδρομής μηχανών διάτρησης και της προεπιλογής εργαλείων. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν οθόνη LCD για εμφάνιση ακριβών ενδείξεων και μεγάλη δέσμη με βραχίονες στήριξης για στερέωση. Τα επιλεγμένα κιτ έχουν δυνατότητα εξόδου SPC, καθιστώντας τα συμβατά με επεξεργαστές δεδομένων και απομακρυσμένες οθόνες. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα μονάδων ψηφιακής κλίμακας, διαθέσιμες σε οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;