WESCO 260019 2-wheelch Pedalift, 750 Lbs Χωρητικότητα, 54 Lift, 18 x 3 Fork | AG7JDU WPL-54-F

WESCO 260019 Pedalift βαρούλκου με 2 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 54", πιρούνι 18" x 3"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JDU Μοντέλο: 260019Cross Ref: WPL-54-F

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,860.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPedalift βαρούλκου
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου18 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος60.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260015 Pedalift βαρούλκου 2 τροχών, χωρητικότητα 750 Lbs, 40" Ανύψωση, 16" x 20" Πλατφόρμα | AG7JDP WPL-40-1620 260015πλατφόρμα ανύψωσης40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,516.81
WESCO 260016 2-wheelch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 22" x 22 "Platform | AG7JDQ WPL-54-2222 260016πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
WESCO 260017 2-τροχός βαρούλκο Pedalift, χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανύψωση, 22" x 30" Πλατφόρμα | AG7JDR WPL-54-2230 260017πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,827.20
WESCO 260018 Pedalift Winch 2-wheel, 750 Lbs Capacity, 40 "Lift, 18" x 3 "Fork | AG7JDT WPL-40-F 260018Pedalift βαρούλκου40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260019 Pedalift βαρούλκου με 2 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 54", πιρούνι 18" x 3"
€1,860.45 /μονάδα