WESCO 260015 2-wheelch Winch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 40 Lift, 16 x 20 Platform | AG7JDP WPL-40-1620

WESCO 260015 Pedalift βαρούλκου με 2 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 40" Πλατφόρμα 16" x 20"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JDP Μοντέλο: 260015Cross Ref: WPL-40-1620

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,516.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
ΧρώμαRed
Μέγιστο ύψος ανύψωσης40 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος48.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Μήκος πλατφόρμας16 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260016 2-wheelch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 22" x 22 "Platform | AG7JDQ WPL-54-2222 260016πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
WESCO 260017 2-τροχός βαρούλκο Pedalift, χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανύψωση, 22" x 30" Πλατφόρμα | AG7JDR WPL-54-2230 260017πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,827.20
WESCO 260018 Pedalift Winch 2-wheel, 750 Lbs Capacity, 40 "Lift, 18" x 3 "Fork | AG7JDT WPL-40-F 260018Pedalift βαρούλκου40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01
WESCO 260019 2-wheelch Winch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 18" x 3 "Fork | AG7JDU WPL-54-F 260019Pedalift βαρούλκου54 "60.5 "22.5 "--€1,860.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260015 Pedalift βαρούλκου με 2 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 40" Πλατφόρμα 16" x 20"
€1,516.81 /μονάδα