WESCO 260017 2-wheelch Winch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 Lift, 22 x 30 Platform | AG7JDR WPL-54-2230

WESCO 260017 Pedalift βαρούλκου με 2 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 54" Πλατφόρμα 22" x 30"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JDR Μοντέλο: 260017Cross Ref: WPL-54-2230

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,827.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
ΧρώμαRed
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης15 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος60.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος πλατφόρμας22 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)76.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260015 Pedalift βαρούλκου 2 τροχών, χωρητικότητα 750 Lbs, 40" Ανύψωση, 16" x 20" Πλατφόρμα | AG7JDP WPL-40-1620 260015πλατφόρμα ανύψωσης40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,516.81
WESCO 260016 2-wheelch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 22" x 22 "Platform | AG7JDQ WPL-54-2222 260016πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
WESCO 260018 Pedalift Winch 2-wheel, 750 Lbs Capacity, 40 "Lift, 18" x 3 "Fork | AG7JDT WPL-40-F 260018Pedalift βαρούλκου40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01
WESCO 260019 2-wheelch Winch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 18" x 3 "Fork | AG7JDU WPL-54-F 260019Pedalift βαρούλκου54 "60.5 "22.5 "--€1,860.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260017 Pedalift βαρούλκου με 2 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 54" Πλατφόρμα 22" x 30"
€1,827.20 /μονάδα