WESCO Μεταλλικά Ανυψωτικά Πλαίσιο από Ατσάλι - Βαρούλκο Δυο Τροχών


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Μήκος πιρουνιού: 18 " , Πλάτος περόνης: 3" , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 0" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 750 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό μήκος: 32 " , Με την υποστήριξη: Χειροκίνητο βαρούλκο
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
260017
πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,827.20
A
260015
πλατφόρμα ανύψωσης40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,516.81
A
260016
πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
B
260019
Pedalift βαρούλκου54 "60.5 "22.5 "--€1,860.45
B
260018
Pedalift βαρούλκου40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01

Μεταλλικά Ανυψωτικά Πλαίσιο από Ατσάλι - Βαρούλκο Δυο Τροχών

Τα πεντάλ Wesco χρησιμοποιούνται για την ανύψωση / μεταφορά εμπορευμάτων έως 750 lb εύκολα. Είναι εξοπλισμένα με ένα κλείδωμα τροχού που βοηθά στη διατήρηση σταθερής θέσης όταν δεν χρησιμοποιείται. Το δίτροχο μοντέλο βαρούλκου είναι ένα χειροκίνητο βαρούλκο ικανό να ανυψώσει την πλατφόρμα σε μέγιστο ύψος 54 ίντσες και περιλαμβάνει ένα αυτόματο φρένο για την αποφυγή τυχαίας ανύψωσης. Αυτά τα πεντάλ Wesco έχουν δύο σταθερούς τροχούς διαστάσεων 2 x 8 ίντσες (Π x Dia), μέγεθος πλαισίου 22.5 x 32 x 60.5 ίντσες (Π x Β x Υ) και ρυθμιζόμενα πιρούνια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα Pedalift Wesco, που διατίθεται σε υψόμετρο ύψους 40 & 54 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;