A B Χωρητικότητα: 6000 lbs. , Χωρητικότητα ανά ράφι: 1500 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Φινίρισμα άκρων: Τετράγωνα , Υψος: 80 " , Ύψος σε χρήση: 10 πόδια. , Περιλαμβάνει το υλικό τοποθέτησης: Ναι , κιτ: Ναι , Μήκος: 32 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου: 12000 lbs. , Αριθμός Επιπέδων: 3 , Μέγεθος πακέτου: 205 , Σχήμα: ορθογώνιο παραλληλόγραμμο , Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιού στο κέντρο: 2 3 / 8 " , Πλάτος ραφιού: 51 1 / 4 " , Επεκτείνονται τα ράφια: 20 " , Υλικό υλικού ραφιών: Μέταλλο , Τύπος ραφιών: Μονάδα ραφιών