Ράφια VESTIL VRSOR-54 Heavy Duty Roll Out, 32 ίντσες μήκος x 57 ίντσες πλάτος x 80 ίντσες ύψος | AG8BYN

VESTIL Ράφια VRSOR-54 Heavy Duty Roll Out, 32 ίντσες μήκος x 57 ίντσες πλάτος x 80 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AG8BYN Μοντέλο: VRSOR-54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,671.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο βαρέως τύπου και ράφια
Χωρητικότητα6000 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι1500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος32 "
Φινίρισμα άκρωνΤετράγωνα
Σταθερό επάνω ράφι1
Ύψος80 "
Ύψος σε χρήση10 πόδια.
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΝαι
ΕργαλειοθήκηΝαι
Μήκος32 "
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι1,500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης6,000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι4
Αριθμός ραφιών Roll Out3
Αριθμός βαθμίδων3
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιού στο κέντρο2 3 / 8 "
Μήκος ραφιού32 "
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Πλάτος ραφιού51 1 / 4 "
Τα ράφια εκτείνονται20 "
Φινίρισμα ραφιώνΜέταλλο
Υλικό ραφιώνΜέταλλο
Τύπος ραφιώνΜονάδα ραφιών
Πλάτος57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 193.05
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)144.78
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣταθερό επάνω ράφιΑρ. ΡάφιΑριθμός ραφιών Roll OutΠλάτοςΤιμή
Ράφια VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty Roll Out, 32 ίντσες μήκος x 114 ίντσες πλάτος x 80 ίντσες ύψος | AG8BYM VRSOR-114286114 "€8,169.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ράφια VRSOR-54 Heavy Duty Roll Out, 32 ίντσες μήκος x 57 ίντσες πλάτος x 80 ίντσες ύψος
€4,671.91 /μονάδα