TRI-ARC U-Design Serated Supported Cantilever Ladders, 20 Inch Cantilever


Φίλτρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Πλάτος βάσης: 30 " , Πλάτος πυθμένα: 30 " , Γωνία Αναρρίχησης: Πτυχία 50 , Χρώμα: Κίτρινο , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Ύψος χειρολισθήρας: 42 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Χωρητικότητα φόρτωσης: 300 λίβρες , Βάθος πλατφόρμας: 20 " , Πλάτος πλατφόρμας: 24 " , Βάθος βήματος: 9.5 " , Πλάτος βήματος: 24 " , Υποστηριζόμενο/Μη υποστηριζόμενο: υποστηριζόνται! , Πέλμα: Οδοντωτό
ΣτυλΜοντέλοΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
UCS500720242
Πεντάλ ποδιού81 "Ατσάλι7112 "70 "€2,639.70
RFQ
B
UCS500520242
Κλείδωμα τροχών64 "Ατσάλι592 "50 "€2,340.91
RFQ
C
UCS500620242
Κλείδωμα τροχών72 "πολυουρεθάνης6102 "60 "€2,378.62
RFQ
D
UCS500820242
Κλείδωμα τροχών89 "Ατσάλι8122 "80 "€2,813.87
RFQ
E
UCS500920242
Κλείδωμα τροχών97 "Ατσάλι9132 "90 "€2,960.54
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;