TRI-ARC UCS500620242 Rolling Ladder Unassembled Handrail Platform inchψος 60 ιντσών | AA6YVC 15E954

TRI-ARC UCS500620242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 60 ιντσών

Στοιχείο: AA6YVC Μοντέλο: UCS500620242Σταυρός: 15E954
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,378.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστηριζόμενη κυλιόμενη σκάλα Cantilever
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα τροχών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης72 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Αριθμός βημάτων6
συνολικό ύψος102 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Ύψος εξέδρας60 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος24 "
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιυποστηριζόνται!
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.5
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UCS500520242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 50 ιντσών | AA6YVB 15E953 UCS500520242Κλείδωμα τροχών64 "Ατσάλι592 "50 "€2,340.91
RFQ
TRI-ARC UCS500720242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 70 ιντσών | AA6YVD 15E955 UCS500720242Πεντάλ ποδιού81 "Ατσάλι7112 "70 "€2,639.70
RFQ
TRI-ARC UCS500820242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ιντσών | AA6YVE 15E956 UCS500820242Κλείδωμα τροχών89 "Ατσάλι8122 "80 "€2,813.87
RFQ
TRI-ARC UCS500920242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AA6YVF 15E957 UCS500920242Κλείδωμα τροχών97 "Ατσάλι9132 "90 "€2,960.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCS500620242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 60 ιντσών
€2,378.62 /μονάδα