TRI-ARC

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Σκάλες πλατφόρμες και ικριώματαΠροβολή όλων

  • Cross-Over Σκάλες

    Σκάλες από αλουμίνιο / χάλυβα που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να περπατούν με ασφάλεια πάνω από εμπόδια ή επικίνδυνες περιοχές, αντί να χρειάζεται να περνούν ή να περπατούν. Παρέχετε απόσταση 2 ιντσών κάτω από το ύψος της πλατφόρμας και διατίθενται σε παραλλαγές γωνίας αναρρίχησης 50-, 75- και 90 μοιρών

  • Αξεσουάρ Crossover Ladder

    Περιλαμβάνει ανοίγματα γεφυρών, διαμορφώσιμες γέφυρες cross-over, κιτ ποδιών, πλατφόρμες περιστροφής crossover, προστατευτικά περιβλήματα και οδοντωτές πλατφόρμες κατάλληλο για χρήση με σκάλες crossover

  • Σκάλες αποβάθρας

    Σκάλες συμβατές με OSHA με χαλύβδινο χάλυβα πλάτους 1-1 / 16 ιντσών με αποστάσεις 12 ιντσών μεταξύ κάθε σκαλοπατιού και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μήκους 42 ιντσών (σε μοντέλα Walk-Thru) για την αποφυγή ατυχημάτων. Διατίθεται σε φινιρίσματα αλουμινίου και γκρι πούδρας

  • Αξεσουάρ σκάλας

    Πρόσθετα αξεσουάρ, όπως διαμορφώσιμα κιτ ποδιών σκάλας crossover, χειρολισθήρες, στηρίγματα ποδιών και πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων στις σκάλες

  • Κλουβιά ασφαλείας σκάλας
  • Αξεσουάρ κυλώντας σκάλας

    Περιλαμβάνει ευελιξία όλων των κατευθύνσεων, μετατροπή υποστήριξης προβόλου, κιτ ραφιών και ράφι συλλογής αποθεμάτων ιδανικό για χρήση με κυλιόμενες σκάλες. Διατίθεται σε βαθμολογίες φόρτωσης 100 & 150 lb

  • Κυλιόμενες σκάλες

    Συναρμολογημένες / μη συναρμολογημένες σκάλες σχεδιασμένες με γωνία ασφαλείας (50 ή 56 βαθμούς) κλίση που επιτρέπει άνετη κάθοδο προς τα εμπρός. Προσαρμόστε ένα διάτρητο πέλμα / γόνατο για να βελτιώσετε την πρόσφυση και τη λειτουργία ενεργοποίησης τροχίσκου / ποδιού / κλίσης και κλίσης για καλύτερη φορητότητα

  • Σκαλωσιά
  • Μονάδες σκαλοπατιών

    Σχεδιασμένο για να παρέχει ευκολότερη πρόσβαση σε πλατφόρμες εργασίας και σκαλωσιές, με βελτιωμένη βάση. Δυνατότητα χειρολισθήρων για την πρόληψη ατυχημάτων και μια εγκατάσταση προς τα εμπρός

  • Πλατφόρμες εργασίας

    Χρησιμοποιείται για την προστασία από πτώσεις και τη μείωση της κόπωσης στην πλάτη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επιθεώρησης ρουτίνας σε υψηλά ύψη Κλειδαριές βήμα λειτουργίας (μοντέλα χειρολισθήρα) για την αποτροπή ακούσιας κίνησης και τροχίσκων 4 ιντσών (επιλεγμένα μοντέλα) για εύκολη μεταφορά

Σχετικά με το TRI-ARC

Η Tri-Arc, μέλος του American Ladder Institute, προσφέρει κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα για περισσότερα από 70 χρόνια. Η εκτεταμένη σειρά προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει dock, crossover και κυλιόμενες σκάλες. μονάδες σκάλας? σκαμπό σκαμπό? πλατφόρμες εργασίας και συναφή αξεσουάρ. Οι κυλιόμενες σκάλες Tri-Arc έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα OSHA και ANSI για την παροχή μιας ασφαλούς πλατφόρμας για πρόσβαση σε υπερυψωμένους χώρους ή στενούς διαδρόμους σε βιβλιοθήκες, αποθήκες και αποθήκες. Αυτές οι σκάλες διαθέτουν διάτρητο / οδοντωτό σχέδιο πέλματος για την αποφυγή τυχαίων πτώσεων ή τραυματισμών και τροχούς ασφάλισης με ελατήριο για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου. Προσφέρονται σε παραλλαγές αλουμινίου, πολυουρεθάνης και χάλυβα με μέγιστη φέρουσα ικανότητα 600 lb. Το Tri-Arc προσφέρει επίσης σκάλες και βάσεις που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της κούρασης και των τραυματισμών στην πλάτη παρέχοντας βέλτιστο ύψος στους εργαζομένους σε εργοτάξια ή επισκευές κτιρίων έργα. Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με χειρολισθήρες για πρόσθετη ασφάλεια και αντιολισθητικά πόδια που προσφέρουν καλύτερη σταθερότητα και αποτρέπουν την περιττή κίνηση του σκαμπό.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά