MORSE DRUM Φορτηγό τυμπάνου 160 σειρών 4 Series


Τα φορτηγά τυμπάνων 160 τροχών Morse Drum 4 Series είναι εξοπλισμός χειρισμού υλικών που διευκολύνουν τη μεταφορά τυμπάνων ή βαρελιών. Είναι χρήσιμα σε εφαρμογές κατασκευής, μεταποίησης, εξόρυξης και συντήρησης.

Φίλτρα
Drum Dia .: 14 "έως 28" , Ύψος τυμπάνου: 31 "έως 41" , Μέγεθος τυμπάνου: 30 έως 85 gal. , Τύπος τυμπάνου: Περιτριγυρισμένο , Τέλος: Bead Blast , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Ανθεκτικό στους σπινθήρες: Οχι , Τύπος: 4 τροχούς , Βάση τροχού: 27.25 " , Υλικό τροχού: Πολυολεφίνη , Τύπος τροχού: Φαρδιά φουσκωμένα ελαστικά , Πλάτος τροχού: 3.5 "
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΖάντεςΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
160
Άνθρακα-1000 lbs.€795.14
B
160-ΣΣ
Ανοξείδωτο ατσάλι-1000 lbs.€1,962.34
C
160-WP-SS
Ανοξείδωτο ατσάλι-1000 lbs.€1,975.49
A
160M
Ατσάλι-1000 lbs.-
RFQ
D
160-WP
Ατσάλι-1000 lbs.€1,162.64

Μηχανισμός εργασίας

  • Πρώτα, ασφαλίστε το πάνω χείλος του τυμπάνου και τραβήξτε τη λαβή για να γείρετε το τύμπανο προς το μέρος σας.
  • Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα δύο δάχτυλα των ποδιών του φορτηγού κάτω από την καμπυλότητα του τυμπάνου σας.
  • Τέλος, μετακινήστε το τύμπανο πάνω και αφαιρέστε τις παλέτες και τοποθετήστε το τύμπανο για διανομή.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα φορτηγά τυμπάνων με 4 τροχούς είναι ικανά να υποστηρίξουν ολόκληρο το βάρος των τυμπάνων και δεν απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη.
  • Διαθέτουν λαβές σε σχήμα U, εξοικονόμησης αρθρώσεων που μπορούν να μετακινηθούν εύκολα σε στενούς χώρους.
  • Τύμπανο Μορς Τυμπανοφόρο 160M ανθεκτικό στους σπινθήρες είναι ιδανικό για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν αυτά τα 4-τροχα τύμπανα φορτηγά να λειτουργήσουν από ένα μόνο άτομο;

Ναι, αυτά τα φορτηγά είναι ελαφριά και μπορούν εύκολα να τα χειριστεί ένα άτομο.

Υπάρχουν απαιτήσεις συντήρησης για τα βαρέλια;

Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη, ελέγξτε για τυχόν ζημιές ή φθορά και αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.

Μπορεί αυτός ο εξοπλισμός Morse Drum να πλοηγηθεί σε σκάλες ή ανηφόρες;

Προορίζονται κυρίως για επίπεδες ή μέτρια ανώμαλες επιφάνειες. Ωστόσο, εάν θέλετε να μετακινήσετε τα τύμπανα κάθετα, μπορείτε να επιλέξετε αυτά της μάρκας Ανυψωτικά τυμπάνων σειράς 92.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;