MORSE DRUM 160-WP-SS Drum Truck με 4 Πνευματικές ρόδες, Ανοξείδωτο, Αυτόνομα | AF6EFT

MORSE DRUM 160-WP-SS Drum Truck με 4 πνευματικούς τροχούς, ανοξείδωτο ατσάλι, αυτόνομο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EFT Μοντέλο: 160-WP-SS

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,975.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Χωρητικότητα1000 lbs.
Drum Dia.14 "έως 28"
Ύψος τυμπάνου31 "έως 41"
Μέγεθος δοκού30 έως 85 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος63 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Χαρακτηριστικά4 τροχούς
Βάση τροχών27.25 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΦαρδιά φουσκωμένα ελαστικά
Πλάτος τροχού3.5 "
ΖάντεςΕυρεία φουσκωμένα ελαστικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χειρίζεται τους τύπους τυμπάνου: ζάντες με ίνες, πλαστικό με επένδυση, πολυαιθυλενίου, ατσάλι με ζάντα, υπερσυσκευασία και διάσωση
    • Σχεδιασμένο για να μεταφέρει τύμπανα 114 λίτρων, 208 λίτρων και 322 λίτρων
    • 32.4 εκατοστά ύψος διανομής για εύκολη έκχυση υγρών χωρίς να απαιτούνται αντλίες ή εύκαμπτοι σωλήνες
    • Χρησιμοποιεί ένα άγκιστρο, το οποίο σας επιτρέπει να φορτώνετε και να ξεφορτώνετε τα τύμπανα με ευκολία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΖάντεςΧωρητικότηταΤιμή
MORSE DRUM 160 4-Wheel Drum Truck, Αυτόνομη, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EFN 160Άνθρακα-1000 lbs.€795.14
MORSE DRUM 160M 4-Wheel Drum Truck, Self Standing, Spark Resistant, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EFP 160MΑτσάλι-1000 lbs.-
RFQ
MORSE DRUM 160-SS 4 Wheel Drum Truck, ανοξείδωτο, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EFQ 8CFV0 160-ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλι-1000 lbs.€1,962.34
MORSE DRUM 160-WP Drum Truck Με 4 Πνευματικές Τροχές, Αυτόνομα, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EFR 8V189 160-WPΑτσάλι-1000 lbs.€1,162.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 160-WP-SS Drum Truck με 4 πνευματικούς τροχούς, ανοξείδωτο ατσάλι, αυτόνομο
€1,975.49 /μονάδα