MORSE DRUM 160M 4-Wheel Drum Truck, Self Standing, Spark Resistant, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EFP

MORSE DRUM 160M 4-Wheel Drum Truck, Self Standing, Spark Resistant, 454 kg Χωρητικότητα

Είδος: AF6EFP Μοντέλο: 160M

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Χωρητικότητα1000 lbs.
Drum Dia.14 "έως 28"
Ύψος τυμπάνου31 "έως 41"
Μέγεθος δοκού30 έως 85 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
Ύψος63 "
ΥλικόΑτσάλι
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
Χαρακτηριστικά4 τροχούς
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υποστηρίζει τους τύπους τυμπάνου: ζάντες με ίνες, πλαστικό με επένδυση, πολυεστέρας, ατσάλι με ζάντα, υπερσυσκευασία και διάσωση
    • Σχεδιασμένο για να χειρίζεται με ασφάλεια τα τύμπανα των 114 λίτρων, 210 λίτρων και 320 λίτρων
    • Κατασκευασμένο από ανθεκτικό στους σπινθήρες μονόλι για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
    • Επίστρωση σκόνης για μεγαλύτερη αντοχή στο προϊόν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΖάντεςΧωρητικότηταΤιμή
MORSE DRUM 160 4-Wheel Drum Truck, Αυτόνομη, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EFN 160Άνθρακα-1000 lbs.€795.14
MORSE DRUM 160-SS 4 Wheel Drum Truck, ανοξείδωτο, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EFQ 8CFV0 160-ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλι-1000 lbs.€1,962.34
MORSE DRUM 160-WP Drum Truck Με 4 Πνευματικές Τροχές, Αυτόνομα, Χωρητικότητα 454 kg | AF6EFR 8V189 160-WPΑτσάλι-1000 lbs.€1,162.64
MORSE DRUM 160-WP-SS Drum Truck με 4 Πνευματικές ρόδες, Ανοξείδωτο, Αυτόνομα | AF6EFT 160-WP-SSΑνοξείδωτο ατσάλι-1000 lbs.€1,975.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 160M 4-Wheel Drum Truck, Self Standing, Spark Resistant, 454 kg Χωρητικότητα