HUBBELL Πατώντας Tees, Taper Nose Design, 600 VAC


Φίλτρα
Ηλικιακή ομάδα: Ενήλικος , ενισχυτές: 300 / 400AC / DC , Υλικό αγωγού: Ορείχαλκος , Ταιριάζει: UL1691 , Φύλο: Unisex , Αρσενικό θηλυκό: Γυναίκα-θηλυκό-αρσενικό , Υλικό: Θερμοπλαστικό ελαστομερές , Βαθμολογία NEMA: 3R, 4Χ, 12 , Στυλ συσκευής μονού πόλου: Κωνική μύτη , Σύνδεση τερματικού: Μονή καρφίτσα , Τύπος: Πατώντας ΤΕΕ , Αξιολόγηση τάσης: 600VAC / 250VDC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBLTBK
ΜαύρηΜαύρη€219.25
B
HBLTBL
Μπλε-€222.72
C
HBLTBN
Καστανό-€215.53
D
HBLTGN
Πράσινο1.48 "x 1.54" x 1.54 "€216.18
E
HBLTO
Πορτοκαλί-€220.19
F
HBLTR
Red-€216.47
G
HBLTW
Άσπρο-€211.46
H
HBLTY
Κίτρινο-€216.63

Πατώντας Tees, Taper Nose Design, 600 VAC

Τα μπλουζάκια βιομηχανικής ποιότητας Hubbell είναι κατάλληλα για ασφαλή σύνδεση καλωδίων. Αυτές οι μονάδες με λίστα UL διαθέτουν θερμοπλαστικό περίβλημα ελαστομερούς με αγωγούς ορείχαλκου για αντοχή σε κρούσεις και ομαλή ροή ρεύματος. Έχουν διαμόρφωση αρσενικού-θηλυκού-θηλυκού και διατίθενται σε χρώματα μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, πορτοκαλί, λευκό και κίτρινο Επιλεγμένο παράλληλη μπλουζάκι διαθέτουν περίβλημα NEMA 3R, 4X & 12 για προστασία από την είσοδο ξένων αντικειμένων, το νερό και τη διάβρωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;