Φορτηγά χειρός τυμπάνων είναι εξοπλισμός χειρισμού τυμπάνων που προσφέρουν τη δυνατότητα να μετακινούνται βιομηχανικά τύμπανα και βαρέλια με ασφάλεια και ευκολία. Είναι ιδανικά για μέρη όπου τα παραδοσιακά μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω περιορισμών χώρου. Χρησιμοποιώντας αυτά τα βαρέλια, μπορείτε να μεταφέρετε ένα τύμπανο από μια παλέτα σε μια θέση διανομής ή μέσα από στενούς διαδρόμους.
Οι καθημερινές σας λειτουργίες απαιτούν τη μετακίνηση βαρέων, φορτωμένων τυμπάνων από τον ένα σταθμό εργασίας στον άλλο; Αναζητάτε τρόπους να παρέχετε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους σας διασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών χειρισμού τυμπάνων; Έχουμε την τέλεια λύση για εσάς.
Το φορτηγό τυμπάνων 160 τροχών Morse 4-SS μετακινεί μεγάλα δοχεία όπως κουβάδες, κουβάδες, τύμπανα ή βαρέλια. Χρησιμοποιείται για μια σειρά εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πλαστικών, της επεξεργασίας τροφίμων, της μεταλλουργίας, της συντήρησης στόλου, των κατασκευών και της φαρμακευτικής παραγωγής. Διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό που προσφέρει ασφάλεια, ευελιξία και ευκολία στη χρήση. Η εργονομική κατασκευή αυτού του τυμπάνου 4 τροχών επιτρέπει στο χρήστη να φορτώνει και να ξεφορτώνει εύκολα τα τύμπανα, ακόμη και όταν είναι γεμάτα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να μεταφέρει εύκολα τα τύμπανα όπου χρειάζεται, ακόμη και στους στενότερους διαδρόμους.
Χρήσεις:
Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά ευέλικτο, το φορτηγό τυμπάνων 160 τροχών Morse 4-SS είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304 και έχει φινίρισμα με έκρηξη χάντρας. Χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων.
Χαρακτηριστικά:
- Το Morse 160-SS είναι ένα φορτηγό τυμπάνων με 4 τροχούς που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση βαρέων τυμπάνων στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων. Μπορεί να χειριστεί εύκολα τύμπανα 114 λίτρων (30 γαλόνια), 208 λίτρων (55 γαλόνια) και 322 λίτρων (85 γαλόνια) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ίνες με στεφάνι, πλαστικό με στεφάνι, πολυστρωματικό πλαίσιο, χάλυβα με στεφάνι, υπερσυσκευασία και βαρέλια διάσωσης.
- Αυτό το τύμπανο Morse είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη διάβρωση, ανοξείδωτο χάλυβα 304 και διαθέτει 4 σκληρούς τροχούς πολυολεφίνης (διαμέτρου 8 ιντσών) για χρήση σε επίπεδο δάπεδο και σε στενούς διαδρόμους. Μπορεί να διανεμηθεί από ύψος 32.4 cm, για αβίαστη έκχυση υγρών, χωρίς τη χρήση αντλιών ή εύκαμπτων σωλήνων.
- Ο χρήστης δεν χρειάζεται να ισορροπήσει ή να υποστηρίξει το βάρος του τυμπάνου, καθώς το φορτηγό μεταφέρει όλο το βάρος του τυμπάνου.
- Διαθέτει ένα άγκιστρο ηχητικής ειδοποίησης στερεωμένο στο πάνω χείλος του τυμπάνου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φόρτωση και εκφόρτωση βαρελιών.
- Αυτό το εργονομικό, ανοξείδωτο φορτηγό τυμπάνου της Morse έχει μια πολύ μακριά λαβή άρθρωσης σε σχήμα U για καλύτερο κράτημα και έλεγχο διεύθυνσης.
- Το τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα Morse 160-SS είναι ενσωματωμένο με σφυρήλατο χάλυβα δάχτυλα δακτύλων που είναι φαρδιά και στρογγυλεμένα για να προστατεύουν τα τύμπανα. Έχουν σχήμα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την εύκολη παραλαβή των τυμπάνων.
- Μπορεί να σταθεί σε 4 τροχούς ή σε όρθια θέση σε 2 τροχούς, για άνετη αποθήκευση.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να χειριστεί τύμπανα με διάμετρο από 14 έως 28 ίντσες (35.6 έως 71.1 cm) και ύψος από 31 έως 41 ίντσες (78.7 έως 104.1 cm).
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ιμάντες Morse 5058-P: Αυτοί οι ιμάντες έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται ένα πλαστικό τύμπανο χωρίς χείλος χρησιμοποιώντας τυμπάνα 160 τροχών Morse Series 4. Αυτοί οι ιμάντες συμμορφώνονται με τα δοχεία / τύμπανα για να παρέχουν τη μέγιστη επαφή και να μειώνουν τη ζημιά στο τύμπανο. Αυτοί οι ιμάντες επιτρέπουν επίσης στον χρήστη να φιλοξενήσει σχεδόν οποιοδήποτε κυλινδρικό αντικείμενο που έχει λεία όψη.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα Morse 160-SS κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα συγκόλλησης ANSI / AWS D1.1.
Εγκατάσταση:
- Το τύμπανο 160 τροχών Morse 4-SS παρέχεται πλήρως συναρμολογημένο, πράγμα που σημαίνει ότι ο χειριστής θα απαιτήσει λίγη έως καθόλου προσπάθεια για τη ρύθμιση της μονάδας.
- Επιπλέον, το κιτ ιμάντα Morse 5058-P μπορεί να εγκατασταθεί για να χειριστεί ένα πλαστικό τύμπανο χωρίς χείλος ή ένα τύμπανο μικρότερο από 31 ίντσες (78.7 cm), προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του τυμπάνου 160 τροχών Morse 4-SS.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Εκτός από τα βαρέλια, το Morse προσφέρει και άλλο εξοπλισμό χειρισμού τυμπάνων;
Α. Ναι, η Morse προσφέρει έναν ολόκληρο κατάλογο εξοπλισμού χειρισμού τυμπάνων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων τυμπάνων, κούκλες, στροφείς, κυλίνδρους, φορτηγά, ανυψωτες και παγίδες. Ψάχνετε για κάτι που δεν υπάρχει στον κατάλογό μας; Μην στεναχωριέσαι. Συνδεθείτε με τα στελέχη πελατών μας που είναι διαθέσιμα 24x7 για να μάθετε εάν το προϊόν είναι ακόμα διαθέσιμο ή ποια εναλλακτικά προϊόντα μπορεί να υπάρχουν. Raptor Supplies διαθέτει μια αποκλειστική ομάδα προμηθειών για να βοηθά τους πελάτες να προμηθεύονται ανταλλακτικά και προϊόντα στις ΗΠΑ που δεν είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο. Μπορούμε επίσης να προμηθευτούμε απαρχαιωμένα ή καταργημένα προϊόντα χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία.
Ε. Είναι αυτό το μοντέλο ιδανικό για χρήση σε ανώμαλο έδαφος;
Ο Α. Μορς προσφέρει Τυμπανοφόρο 160-WP-SS με παρόμοιες προδιαγραφές με αυτές του τυμπάνου από ανοξείδωτο χάλυβα Morse 160-SS, για χρήση σε ανώμαλα εδάφη. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που το κάνει διαφορετικό είναι οι πνευματικοί τροχοί 10 ιντσών που είναι τοποθετημένοι έξω από το πλαίσιο, επιτρέποντας στη μονάδα να ταξιδεύει σε ανώμαλο έδαφος ή σχάρα.
Ε. Γιατί να αγοράσω ένα χειροκίνητο φορτηγό Morse;
A.
- Σχεδιασμένα για να διαρκούν, είναι αρκετά δυνατά για να χειρίζονται την καθημερινή λείανση.
- Μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού καθώς απαιτείται λιγότερη σωματική προσπάθεια για τη μετακίνηση φορτίων.
- Διαθέτουν δόντια στα δάχτυλα που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για να είναι φαρδιά και στρογγυλεμένα, για να διευκολύνουν τη φόρτωση των τυμπάνων και να τα προστατεύουν από ζημιές.
- Τα φορτηγά χειρός Morse μπορούν να μεταφέρουν όλο το βάρος ενός τυμπάνου, έτσι ώστε ο χειριστής να μην χρειάζεται να ισορροπεί ή να υποστηρίζει το βάρος του τυμπάνου.
Ε. Υπάρχουν άλλα μοντέλα παρόμοια με το Morse 160-SS;
Α. Ναι, ο Μορς σας έχει καλύψει για κάθε κατάσταση. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο εκτενές 4 τροχό τύμπανο φορτηγό κατάλογο για να βρείτε κάτι που ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Εάν οι εργασίες σας απαιτούν ένα μοντέλο με ιδιότητες ανθεκτικές σε σπινθήρες, τότε θα πρέπει να το σκεφτείτε Φορτηγό Morse 160M 4 τροχών που διαθέτει επίσης επίστρωση πούδρας για ανθεκτικότητα.
Ερ. Πώς λειτουργούν τα τύμπανα Morse;
A. Τα τύμπανα Morse έχουν κλίση προς τα πίσω και ισορροπημένα στους τροχούς τους, ώστε να μπορούν να κυληθούν από το ένα μέρος στο άλλο. Υπάρχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και λειτουργίες σε κάθε drum truck που κατασκευάζει η Morse. Στις σελίδες προϊόντων μας, μπορείτε να βρείτε δεδομένα που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε προϊόν.
Ερ. Ποιες διαδικασίες ασφαλείας χειρισμού τυμπάνων πρέπει να γνωρίζω, όταν χρησιμοποιώ φορτηγό τυμπάνων από ανοξείδωτο χάλυβα Morse 160-SS;
A. Συνιστάται πάντα να μετακινείτε βαριά τύμπανα με εξοπλισμό τυμπάνων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, όπως το φορτηγό τυμπάνων από ανοξείδωτο χάλυβα Morse 160-SS. Όταν το χειριστείτε εσφαλμένα, ένα βαρύ τύμπανο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, να καταστραφεί, να σπαταλήσει πολύτιμο περιεχόμενο ή ακόμα και να μολύνει το περιβάλλον. Η χρήση του εξοπλισμού τυμπάνων και οι σωστές μέθοδοι χειρισμού τυμπάνων πρέπει να διδάσκονται σε όλους τους εργαζόμενους.