WEG 01018OT3H215TC-S Motor, 3 Phase, 10 Hp, 1770 213/5tc 575V, 9.90a | AG3FDG 33HP23

WEG 01018OT3H215TC-S Κινητήρας, 3 Phase, 10 Hp, 1770 213/5tc 575V, 9.90a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FDG Μοντέλο: 01018OT3H215TC-SCross Ref: 33HP23

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,709.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα213 / 5TC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο9.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας14.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1770
Ονομαστική απόδοση91.7
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος17.75 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Τάση575
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)59.18
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3E254TC-S, 15 Hp, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.315€2,298.42
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3H254TC-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.715€2,199.15
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3E256TC-S, 20 Hp, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.720€2,701.65
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3H256TC-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.720€2,691.29
WEG 00118OT3E143TC-S Κινητήρας, 3 Phase, 1 Hp, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.51€611.87
WEG 00158OT3E145TC-S Κινητήρας, 3 Phase, 1-1/2 Hp, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.5€700.14
WEG 00158OT3H145TC-S Κινητήρας, 3 Phase, 1-1/2 Hp, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.5€700.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 01018OT3H215TC-S Κινητήρας, 3 Phase, 10 Hp, 1770 213/5tc 575V, 9.90a
€1,709.82 /μονάδα