ALTRONIX Ελεγκτές συσκευών πανικού / τροφοδοτικά


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 24 VDC , Ρεύμα εξόδου: 16A Inrush 1A Συνεχής , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Ελεγκτής συσκευής πανικού , Τάση εξόδου: 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
STRIKEIT1
3.2513.5013.00Ελεγκτής συσκευής πανικού τροφοδοσίας 2 πόρτα€741.93
B
STRIKEIT2
3.508.507.50Ελεγκτής συσκευής πανικού τροφοδοσίας 1 πόρτα€415.08

Ελεγκτές συσκευών πανικού / τροφοδοτικά

Οι ελεγκτές συσκευών πανικού Altronix Strikeit λειτουργούν έως και δύο συσκευές υλικού πανικού 24 VDC ταυτόχρονα, καθώς και χειρίζονται τη ζήτηση εξοπλισμού πανικού υψηλού ρεύματος και συσκευών κλειδώματος. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για να αντέχουν στη διάβρωση και έχουν μη μεταγωγικές εξόδους βοηθητικής τάσης για τροφοδοσία πληκτρολογίων, συσκευών ανάγνωσης καρτών, REX PIR, ρελέ και ηλεκτρονικών χρονομετρητών. Επιπλέον, αυτοί οι ελεγκτές είναι εξοπλισμένοι με κατάσταση LED, οπτικές ενδείξεις για την παρακολούθηση της ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος, την κατάσταση FACP (πίνακες ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς) και για επιτήρηση καλωδίωσης κλειδώματος. Διατίθενται με ενσωματωμένους φορτιστές και σφραγισμένες μπαταρίες τύπου μολύβδου οξέος ή gel. Μπορούν να μεταβούν αυτόματα σε μπαταρίες αναμονής για έως και 30 λεπτά κατά τη διάρκεια αστοχιών AC. Της μάρκας Ελεγκτής συσκευής πανικού Strikeit1 περιλαμβάνει ρελέ παρακολούθησης για κάθε έξοδο για την ενεργοποίηση εξωτερικών ρελέ και μπορεί να ελέγξει τους αυτόματους μηχανισμούς κίνησης θυρών που είναι κλειδωμένοι ή ξεκλειδωμένοι κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επιπλέον, διαθέτουν διαμορφώσιμες διεπαφές FACP για να παρέχουν ή να αφαιρούν ισχύ στις εξόδους κλειδώματος όταν ενεργοποιούνται και η λογική νοημοσύνης εξασφαλίζει προστασία από τυχαίο βραχυκύκλωμα των εξόδων κλειδώματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;