HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Μη μεταλλικά μεταφορικά καλωδίων / σωλήνων με αγκύλες


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό εγκάρσιας ράβδου: Ενισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας , Υλικό: Ενισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
ΣτυλΜοντέλοΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HCT10114Κ
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€238.76
A
HCT10219Κ
0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€264.34
A
HCT16119Κ
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "€279.67
B
HCT16219Κ
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "€312.02
A
HCT16134Κ
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "€369.63
B
HCT16234Κ
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€345.67
B
HCT16334Κ
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "€373.63
B
HCT16434Κ
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "€445.20
C
HCT25347Κ
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft.7.7 "7.7 "€694.44
C
HCT25247Κ
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft.5.36 "5.36 "€666.11
B
HCT25134Κ
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft.3.7 "3.7 "€545.07
C
HCT25234Κ
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft.5.36 "5.36 "€488.00

Μη μεταλλικά μεταφορικά καλωδίων / σωλήνων με αγκύλες

Hubbell Wiring Device-Kellems μη μεταλλικά συστήματα μεταφοράς καλωδίων / σωλήνων με αγκύλες, οργανώνουν και καθοδηγούν κινούμενους εύκαμπτους σωλήνες ή καλώδια και αποτρέπουν ανεπιθύμητα ξένα σωματίδια όπως σκόνη, βρωμιά και συντρίμμια σε ηλεκτρικές και ρομποτικές εφαρμογές αυτοματισμού. Διαθέτουν κατασκευή νάιλον ενισχυμένη με υαλοβάμβακα για να παρέχει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μη λειαντική απόδοση και εγκαθίστανται μεταξύ των σταθερών και κινούμενων τμημάτων των μηχανών. Επιπλέον, αυτοί οι αυτολιπαντικοί & εύκαμπτοι φορείς είναι εξοπλισμένοι με βραχίονες για να αποτρέπουν την πτώση εξαρτημάτων από μέταλλο ή σύρμα και έχουν τμήματα που συνδέουν μεταξύ τους για εύκολη ηλεκτρική συνδεσιμότητα. Ο σχεδιασμός του flip top συνδέσμου εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση των καλωδίων, ελάχιστη τριβή και εξαιρετική απόδοση υψηλής ταχύτητας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των φορέων, που διατίθενται σε μήκη 4 και 5 ίντσες.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Σετ βραχίονα δίσκου καλωδίου με χαλύβδινη κατασκευή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;