HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 5 πόδια | AB4EWX 1XJK6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Cabletrak(r) Με βραχίονες Μήκος 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EWX Μοντέλο: HCT25347KCross Ref: 1XJK6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€708.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCableTrak (R) με αγκύλες
Ύψος κοιλότητας1.75 "/ 44.5 mm
Πλάτος κοιλότητας6.6 "
Ύψος καναλιού1.75 "
Κανάλι Πλάτος6.6 "
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Ύψος2.5 "
Μήκος5ft.
ΥλικόΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.0.96 "
Εξωτερικό πλάτος7.7 "
Πλάτος7.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4 πόδια | AB4EVV 1XJG8 HCT10114Κ0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€235.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4 πόδια | AB4EVY 1XJH2 HCT10219Κ0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€260.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4 πόδια | AB4EWA 1XJH4 HCT16119Κ1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "€280.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια | AB4EWD 1XJH7 HCT16134Κ1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "€348.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak (r) With Brackets Μήκος 4 πόδια | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219Κ1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "€310.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234Κ1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€326.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak (r) Με βραχίονες Μήκος 4.5 πόδια | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334Κ1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "€385.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25347K Cabletrak(r) Με βραχίονες Μήκος 5 πόδια
€708.24 /μονάδα